Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ARTU 01322 Burghie de 3/16 inch Cobalt Steel | AD6KYH 45L089

ARTU 01322 Burghie Jobber 3/16 inch oțel cobalt

În stoc
Element: AD6KYH Model: 01322Crucea Ref: 45L089
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
€12.96 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBurghie Jobber
Direcția de tăiereMana dreapta
Echivalent zecimal0.187 "
Tipul dimensiuniiFracțional Inch
finalizareaOxid de abur
Lungimea flautului2.375 "
CalitateM35 Cobalt
MaterialOțel cobalt
Lungime totală3-9/16 "
Unghiul punctului135 grade
Tipul punctuluiPunct divizat
Diametrul tijei.3 / 16 "
Mărimea3 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.02
Înălțimea navei (cm)0.64
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)4.78
Codul HS8207502055
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelEchivalent zecimalLungimea flautuluiLungime totalăDiametrul tijei.MărimeaPreț
ARTU 01306 Burghie de 1/16 inch Cobalt Steel | AD6KXZ 45L081 013060.062 "1"1 15 / 16 "1 / 16 "1 / 16 "€7.48
ARTU 01310 Burghie de 3/32 inch Cobalt Steel | AD6KYB 45L083 013100.093 "1.25 "2.25 "3 / 32 "3 / 32 "€7.28
ARTU 01314 Burghie de 1/8 inch Cobalt Steel | AD6KYD 45L085 013140.125 "1.75 "2 13 / 16 "1 / 8 "1 / 8 "€9.87
ARTU 01318 Burghie Jobber 5/32 inch Cobalt Steel | AD6KYF 45L087 013180.156 "2"3.187 "5 / 32 "5 / 32 "€10.71
ARTU 01326 Burghie pentru picior 7/32 inch otel cobalt | AD6KYJ 45L090 013260.218 "2.625 "3 13 / 16 "7 / 32 "7 / 32 "€16.25
ARTU 01330 Burghie de 1/4 inch cobalt | AD6KYK 45L091 013300.250 "2.875 "4 1 / 6 "1 / 4 "1 / 4 "€20.72
ARTU 01334 Burghie de 9/32 inch Cobalt Steel | AD6KYL 45L092 013340.281 "3"4.375 "9 / 32 "9 / 32 "€24.08

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ARTU 01322 Burghie Jobber 3/16 inch oțel cobalt
€12.96 /unitate