Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ARTU 01440 Bit Pilot Porțelan 5/16 In | AC7BQV 38A243

ARTU 01440 Bit pilot din porțelan 5/16 in

În stoc
Element: AC7BQV Model: 01440Crucea Ref: 38A243
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
€45.45 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBurghie din gresie porțelanată
Echivalent zecimal. 3125
Dimensiune fracționată5 / 16 "
MaterialCarbură de tungsten
Lungime totală4.5 "
Diametrul tijei.5 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)19.05
Lățimea navei (cm)6.6
Codul HS8207502030
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelEchivalent zecimalDimensiune fracționatăLungime totalăDiametrul tijei.Preț
ARTU 01425 Bit Pilot Porțelan 5/32 In | AC7BQR 38A240 01425. 1565 / 32 "3.125 "5 / 32 "€38.12
ARTU 01430 Bit Pilot Porțelan 3/16 In | AC7BQT 38A241 01430. 18753 / 16 "3.5 "3 / 16 "€39.01
ARTU 01435 Bit Pilot Porțelan 1/4 In | AC7BQU 38A242 01435. 251 / 4 "4.125 "1 / 4 "€47.63
ARTU 01445 Bit Pilot Porțelan 3/8 In | AC7BQW 38A244 01445. 3753 / 8 "5 5 / 16 "3 / 8 "€54.52

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ARTU 01440 Bit pilot din porțelan 5/16 in
€45.45 /unitate