Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ASCO VALVES 302789 Rebuild Kit For AC2CZU | AE8LTU 6DYC8

ASCO VALVES 302789 Rebuild Kit For AC2CZU

În stoc
Articol: AE8LTU Model: 302789Crucea Ref: 6DYC8

Descarcă-l Mai 21, marţi

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€167.54 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReconstruiți kitul
Pentru utilizare cu numărul articolului Grainger2HTP9
Pentru utilizare cu Mfr. Număr de model8030G016 120/60

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)5.33
Lungimea navei (cm)13.21
Lățimea navei (cm)9.14
Codul HS8481909085
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelPentru utilizare cu numărul articolului GraingerPentru utilizare cu Mfr. Număr de modelPreț
ASCO VALVES 302001 Kit de reconstrucție | AE8LPT 6DXZ9 3020012HTT3, 4ELK98263G210 120/60, 8263G210 120/60,110/50€273.31
ASCO VALVES 302022 Kit de reconstrucție | AE8LTA 6DYA0 3020224ELK78262G090 120/60,110/50€170.61
ASCO VALVES 302088 Kit de reconstrucție pentru AD7HKY | AE8LTB 6DYA2 30208824W632, 3UL85, 4ELD2, 3UL868320G001 120/60,110/50, 8320G001 120/60,110/50, 8320G001 24/60 242064-100€148.06
ASCO VALVES 302183 Kit de reconstrucție | AE8LTC 6DYA3 30218324W639, 3UL99, 3UM018320G192 120/60,110/50, 8320G192 120/60,110/50, EF 8320G192 120/60,110/50€250.30
ASCO VALVES 302184 Kit de reconstrucție | AE8LTD 6DYA4 30218424W634, 3UM02, 3UM038320G194 120/60,110/50, 8320G194 120/60,110/50, EF 8320G194 120/60,110/50€250.30
ASCO VALVES 302190 Kit de reconstrucție | AE8LTE 6DYA5 3021904ELD38320G130 12 / DC€211.07
ASCO VALVES 302254 Kit de reconstrucție | AE8LTF 6DYA6 3022544ELC98320A190 12 / DC€359.26

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ASCO VALVES 302789 Rebuild Kit For AC2CZU
€167.54 /unitate