Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ASCO VALVES 8221G003HW Închidere lentă HW Solenoid 1/2 inch NC Alama | AD7HRE 4EMD4

ASCO VALVES 8221G003HW Închidere lentă HW Solenoid 1/2 inch NC alamă

În stoc
Element: AD7HRE Model: 8221G003HWCrucea Ref: 4EMD4
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
€599.22 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolElectrovană cu apă caldă cu închidere lentă
Material corpAlamă
Linia centrală a țevii Dimensiunea centrului3-9/16 "
Coeficientul de volum3.5
Legăturile electrice1/2 "conductă cu 18" conductoare
Hz50/60
Min. Diferențial de presiune de funcționare5 psi
NEMA Rating-ul1, 2, 3, 3S, 4, 4X
Orificiu Dia.9 / 16 "
Inălțime totală4-5/16 "
Lungime totală2 23 / 32 "
Lățimea totală3 29 / 64 "
Dimensiunea conductei1 / 2 "
Configurare supapăÎn mod normal închis
Proiectarea supapelor2-Way / 2-Position
Voltaj120 / 110 VAC
Watts6.1

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.17
Înălțimea navei (cm)12.95
Lungimea navei (cm)10.41
Lățimea navei (cm)7.87
Codul HS8481809005
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Max. Temp. fluid. Apă fierbinte (210 grade F)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ASCO VALVES 8221G003HW Închidere lentă HW Solenoid 1/2 inch NC alamă
€599.22 /unitate