ASCO VALVES H117AL112A209 Supapă electrohidraulic 2 căi Nc 3 in | AD7HQQ 4EMA3

ASCO VALVES H117AL112A209 Supapă electrohidraulic 2 căi Nc 3 in

În stoc
Element: AD7HQQ Model: H117AL112A209Crucea Ref: 4EMA3

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€6,459.08 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapă de închidere a gazului electrohidraulic
Material corpFier de călcat
Coeficientul de volum320
Hz50/60
Max. Temperatura fluidului150 grade F
Min. Diferențial de presiune de funcționare0 psi
NEMA Rating-ul1
Inălțime totală18.63 "
Lungime totală10.88 "
Lățimea totală3.88 "
Dimensiunea conductei3"
Configurare supapăÎn mod normal închis
Proiectarea supapelor2-Way / 2-Position
Voltaj120 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 28.21
Înălțimea navei (cm)42.93
Lungimea navei (cm)76.71
Lățimea navei (cm)52.32
Codul HS8481809005
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Timp de deschidere (20 sec.)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ASCO VALVES H117AL112A209 Supapă electrohidraulic 2 căi Nc 3 in
€6,459.08 /unitate