Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ASHCROFT 10N5500SD04L40IW Manometru de joasă presiune, 0 până la 40 inchi H2O, cadran 100 mm, 1/2 inch Npt tată, ±1.6% precizie | CN8XVW 787MK2

ASHCROFT 10N5500SD04L40IW Manometru de joasă presiune, 0 până la 40 inchi H2O, cadran 100 mm, 1/2 inch Npt tată, precizie ± 1.6%

În stoc
Articol: CN8XVW Model: 10N5500SD04L40IWCrucea Ref: 787MK2

Descarcă-l Mai 21, marţi
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
€540.18 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolManometru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.7875
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelPreț
ASHCROFT 10N5500SD04L10IW Manometru de joasă presiune, 0 până la 10 inchi H2O, cadran de 100 mm, 1/2 inch Npt tată, ±1.6% precizie | CN8XVQ 787MK0 10N5500SD04L10IW€540.18
ASHCROFT 10N5500SD04L25IW Manometru de joasă presiune, 0 până la 25 inchi H2O, cadran 100 mm, 1/2 inch Npt tată, ±1.6% precizie | CN8XVR 787MK1 10N5500SD04L25IW€540.18
ASHCROFT 10N5500SD04L4# Manometru de joasă presiune, 0 până la 4 PSI, cadran de 100 mm, 1/2 inch Npt tată, precizie de ±1.6%, N5500 | CN8XVT 787MK3 10N5500SD04L4#€540.18
ASHCROFT 10N5500SL04L4# Manometru de joasă presiune, 0 până la 4 PSI, cadran de 100 mm, 1/2 inch Npt tată, precizie de ±1.6%, N5500 | CN8XVU 787MK6 10N5500SL04L4#€540.18
ASHCROFT 10N5500SL04L40IW Manometru de joasă presiune, 0 până la 40 inchi H2O, cadran 100 mm, 1/2 inch Npt tată, ±1.6% precizie | CN8XVV 787MK5 10N5500SL04L40IW€540.18
ASHCROFT 10N5500SD04L6# Manometru de joasă presiune, 0 până la 6 PSI, cadran de 100 mm, 1/2 inch Npt tată, precizie de ±1.6%, N5500 | CN8XVX 787MK4 10N5500SD04L6#€540.18
ASHCROFT 10N5500SL04L6# Manometru de joasă presiune, 0 până la 6 PSI, cadran de 100 mm, 1/2 inch Npt tată, ±1.6% precizie, N5500 | CN8XVY 787MK7 10N5500SL04L6#€540.18

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ASHCROFT 10N5500SD04L40IW Manometru de joasă presiune, 0 până la 40 inchi H2O, cadran 100 mm, 1/2 inch Npt tată, precizie ± 1.6%
€540.18 /unitate