ASHLAND CONVEYOR 24X20X90A Transportor cu roți de patine, curbat la 90 de grade | AD2CTE 3MY86

ASHLAND CONVEYOR 24X20X90A Transportor cu roți de patine curbat la 90 de grade

În stoc
Element: AD2CTE Model: 24X20X90ACrucea Ref: 3MY86

Descarcă-l Mai 16, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€974.01 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTransportor de roți pentru skate
RulmențiBearing
Între cadru (in.)22
Spațierea rolelor de la centru la centru3"
AmenajăriPrinsa
Materiale cadru1/8 "aluminiu
În afara razei59 In.
Lățimea totală24 "
Descrierea secțiuniiCurbat la 90 de grade
ModelaCurbat la 90 de grade
Material Skatewheel18 cal. Aluminiu
Alezaj roată1 / 4 "
Proiectarea roțilorEșalonat
Diametrul roților1 15 / 16 "
Roți pe axă5
Roți pe picior20

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 34.02
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)147.32
Lățimea navei (cm)86.36
Codul HS8428390000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDescrierea secțiuniiRulmențiÎntre cadru (in.)ModelaFinisaj cadruMateriale cadruCapacitate de încărcareLungime totalăPreț
ASHLAND CONVEYOR 12X10X05G Skatewheel Conveyor Drept L 12 In | AB2WLK 1PDF2 12X10X05G5 ft DreptBearing10Drept-Oțel galvanizat de calibru 121200 lbs.5ft€288.40
ASHLAND CONVEYOR 18X16X05G Skatewheel Conveyor Drept L 18 In | AB2WLL 1PDF3 18X16X05G5 ft DreptBearing16Drept-Oțel galvanizat de calibru 121200 lbs.5ft€389.24
ASHLAND CONVEYOR 24X20X05G Skatewheel Conveyor Drept L 24 In | AB2WLM 1PDF4 24X20X05G5 ft DreptBearing22Drept-Oțel galvanizat de calibru 121200 lbs.5ft€473.50
ASHLAND CONVEYOR 12X10X05A Skatewheel Conveyor drept W 12 in | AB2WLN 1PDF5 12X10X05A5 ft DreptBearing10Drept-1/8 "aluminiu750 lb.5ft€327.39
ASHLAND CONVEYOR 18X16X05A Skatewheel Conveyor Drept L 18 In | AB2WLP 1PDF6 18X16X05A5 ft DreptBearing16Drept-1/8 "aluminiu750 lb.5ft€453.28
ASHLAND CONVEYOR 24X20X05A Skatewheel Conveyor Drept L 24 In | AB2WLQ 1PDF7 24X20X05A5 ft DreptBearing22Drept-1/8 "aluminiu720 Lb.5ft€532.34
ASHLAND CONVEYOR 12X10X10G Skatewheel Conveyor Drept L 12 In | AC3TUC 2W849 12X10X10G10 ft DreptBearing10Drept-Oțel galvanizat de calibru 12-10ft€482.76
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ASHLAND CONVEYOR 24X20X90A Transportor cu roți de patine curbat la 90 de grade
€974.01 /unitate