Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ASHLAND CONVEYOR BT CFRD 3H 1.13DIA 180 CS/CS Ball Transfer Countersunk 1-1/8 Inch Ball Diameter | AH8DQD 38LU58

ASHLAND CONVEYOR BT CFRD 3H 1.13DIA 180 CS/CS Transfer de bile cu diametrul bilei de 1-1/8 inch

În stoc
Articol: AH8DQD Model: BT CFRD 3H 1.13DIA 180 CS / CSCrucea Ref: 38LU58
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
€35.24 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTransferul mingii
Ball Dia.1-1 / 8
Material de bilăOtel carbon
Diametru1-13 / 16
Înălţime1.375
Material carcasăOțel cu oxid negru
Lungime1-13 / 16
Stil de montare5 / 32 "
TipFlanșă înfundată
Limita sarcinii de lucru180

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)28.58
Lungimea navei (cm)20.96
Lățimea navei (cm)0.32
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterial carcasăMaterial de bilăDiametruLungimeStil de montareLăţimeLimita sarcinii de lucruDimensiunea APreț
ASHLAND CONVEYOR BT LPCS 2H .63DIA 20 CS/CS Transfer cu bile Diametru bilă înfundată 5/8In | AB4MGP 1YXB2 BT LPCS 2H .63DIA 20 CS / CSOtel carbonOtel carbon1 11 / 16 "1 11 / 16 "9 / 64 "1 11 / 16 "20 lb.3 / 8 "€10.67
ASHLAND CONVEYOR BT CF 2H 1DIA 35 NYL/CS Transfer cu bile Diametru bilă înfundată 1 in | AB4MGQ 1YXB3 BT CF 2H 1DIA 35 NYL / CSOțel zincatNailon-2.75 "7 / 32 "2.12 "35 lb.3 / 4 "€35.47
ASHLAND CONVEYOR BT CF 2H 1DIA 75 CS/CS Transfer cu bile Diametru bilă 1 Inch | AB4MGR 1YXB4 BT CF 2H 1DIA 75 CS / CSOțel zincatOtel carbon-2.75 "7 / 32 "2.12 "75 lb.3 / 4 "€19.88
ASHLAND CONVEYOR BT CF 2H 1DIA 75 SS/CS Transfer cu bile Diametru bilă 1 Inch | AB4MGT 1YXB5 BT CF 2H 1DIA 75 SS / CSOțel zincatOţel inoxidabil-2.75 "7 / 32 "2.12 "75 lb.3 / 4 "€44.27
ASHLAND CONVEYOR BT CF 2H 1DIA 75 SS/SS Transfer cu bile Diametru bilă 1 Inch | AB4MGU 1YXB6 BT CF 2H 1DIA 75 SS / SSOţel inoxidabilOţel inoxidabil-2.75 "7 / 32 "2.12 "75 lb.3 / 4 "€83.04
ASHLAND CONVEYOR BT LPCS 2H 1DIA 75 CS/CS Transfer cu bile Diametru bilă înfundată 1 in | AB4MGV 1YXB7 BT LPCS 2H 1DIA 75 CS / CSOțel zincatOtel carbon-2.25 "3 / 16 "2.25 "75 lb.5 / 8 "€13.60
ASHLAND CONVEYOR BT LPCS 2H 1DIA 75 SS/CS Transfer cu bile Diametru bilă 1 Inch | AB4MGW 1YXB8 BT LPCS 2H 1DIA 75 SS / CSOțel zincatOţel inoxidabil-2.25 "3 / 16 "2.25 "75 lb.5 / 8 "€52.04

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ASHLAND CONVEYOR BT CFRD 3H 1.13DIA 180 CS/CS Transfer de bile cu diametrul bilei de 1-1/8 inch
€35.24 /unitate