Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ASHLAND CONVEYOR BT CFSQ 4H 1DIA 150 CS/CS Transfer cu bile Diametru bilă 1In | AC3UQJ 2WGZ9

ASHLAND CONVEYOR BT CFSQ 4H 1DIA 150 CS/CS Transfer cu bile Diametru bile înfundată 1In

În stoc
Articol: AC3UQJ Model: BT CFSQ 4H 1DIA 150 CS/CSCrucea Ref: 2WGZ9
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
€24.66 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTransferul mingii
Ball Dia.1 In.
Material de bilăOțel zincat
Dimensiunea A1-1/16 "
Dimensiunea B1-7/32 "
Dimensiunea C1-9/16 "
Dimensiunea D3 / 16 "
Carcasă31/32
Înălţime1 1 / 16 "
Material carcasăOțel cu oxid negru
Lungime2.25 "
Stil de montare5 / 32 "
TipFlanșă înfundată
Lăţime2.25 "
Limita sarcinii de lucru150 lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.19
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS8431390010
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Caracteristici: N

Variante de produs

ProdusModelMaterial carcasăMaterial de bilăDiametruLungimeStil de montareLăţimeLimita sarcinii de lucruDimensiunea APreț
ASHLAND CONVEYOR BT LPCS 2H .63DIA 20 CS/CS Transfer cu bile Diametru bilă înfundată 5/8In | AB4MGP 1YXB2 BT LPCS 2H .63DIA 20 CS / CSOtel carbonOtel carbon1 11 / 16 "1 11 / 16 "9 / 64 "1 11 / 16 "20 lb.3 / 8 "€10.67
ASHLAND CONVEYOR BT CF 2H 1DIA 35 NYL/CS Transfer cu bile Diametru bilă înfundată 1 in | AB4MGQ 1YXB3 BT CF 2H 1DIA 35 NYL / CSOțel zincatNailon-2.75 "7 / 32 "2.12 "35 lb.3 / 4 "€35.47
ASHLAND CONVEYOR BT CF 2H 1DIA 75 CS/CS Transfer cu bile Diametru bilă 1 Inch | AB4MGR 1YXB4 BT CF 2H 1DIA 75 CS / CSOțel zincatOtel carbon-2.75 "7 / 32 "2.12 "75 lb.3 / 4 "€19.88
ASHLAND CONVEYOR BT CF 2H 1DIA 75 SS/CS Transfer cu bile Diametru bilă 1 Inch | AB4MGT 1YXB5 BT CF 2H 1DIA 75 SS / CSOțel zincatOţel inoxidabil-2.75 "7 / 32 "2.12 "75 lb.3 / 4 "€44.27
ASHLAND CONVEYOR BT CF 2H 1DIA 75 SS/SS Transfer cu bile Diametru bilă 1 Inch | AB4MGU 1YXB6 BT CF 2H 1DIA 75 SS / SSOţel inoxidabilOţel inoxidabil-2.75 "7 / 32 "2.12 "75 lb.3 / 4 "€83.04
ASHLAND CONVEYOR BT LPCS 2H 1DIA 75 CS/CS Transfer cu bile Diametru bilă înfundată 1 in | AB4MGV 1YXB7 BT LPCS 2H 1DIA 75 CS / CSOțel zincatOtel carbon-2.25 "3 / 16 "2.25 "75 lb.5 / 8 "€13.60
ASHLAND CONVEYOR BT LPCS 2H 1DIA 75 SS/CS Transfer cu bile Diametru bilă 1 Inch | AB4MGW 1YXB8 BT LPCS 2H 1DIA 75 SS / CSOțel zincatOţel inoxidabil-2.25 "3 / 16 "2.25 "75 lb.5 / 8 "€52.04

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ASHLAND CONVEYOR BT CFSQ 4H 1DIA 150 CS/CS Transfer cu bile Diametru bile înfundată 1In
€24.66 /unitate