Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ASHLAND CONVEYOR BT DI 1DIA 200 CS/CS Ball Transfer Drop Inch Diametru bile 1 In | AB2WPE 1PDX9

ASHLAND CONVEYOR BT DI 1DIA 200 CS/CS Transfer bile Picătură inch Diametru bile 1 in

În stoc
Element: AB2WPE Model: BT DI 1DIA 200 CS / CSCrucea Ref: 1PDX9
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
€38.38 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTransferul mingii
Ball Dia.1 In.
Material de bilăOtel carbon
Dimensiunea A1-1/4 "
Dimensiunea B1-3/8 "
Dimensiunea C5 / 8 "
Înălţime1.25 "
Material carcasăOțel zincat
Lungime1 43 / 64 "
Stil de montareRenunțați
Tipdrop-in
Lăţime1 43 / 64 "
Limita sarcinii de lucru200 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.27
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)21.59
Lățimea navei (cm)27.94
Codul HS7326908588
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLimita sarcinii de lucruMaterial de bilăDimensiunea ADimensiunea BDimensiunea CÎnălţimeLungimeLăţimePreț
ASHLAND CONVEYOR BT DI .63DIA 33 CS/CS Transfer cu bile Drop inch Diametru bile 5/8 In | AB2WPG 1PDY2 BT DI .63DIA 33 CS / CS33 lb.Otel carbon13 / 16 "15 / 16 "3 / 8 "13 / 16 "1.187 "1.187 "€15.60
ASHLAND CONVEYOR BT DI 1.19DIA 500 CS/CS Ball Transfer Drop inch Diametru 1 3/16 In | AB2WPJ 1PDY4 BT DI 1.19DIA 500 CS / CS500 lbs.Otel carbon1-7/16 "1-3/4 "17 / 32 "1.437 "2"2"€55.64
ASHLAND CONVEYOR BT DI 1.19DIA 500 SS/CS Transfer cu bile Drop inch Diametru bile 1 3/16 In | AB2WPN 1PDY8 BT DI 1.19DIA 500 SS / CS500 lbs.Oţel inoxidabil1-7/16 "1-3/4 "17 / 32 "1.437 "2"2"€96.72

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ASHLAND CONVEYOR BT DI 1DIA 200 CS/CS Transfer bile Picătură inch Diametru bile 1 in
€38.38 /unitate