Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ASHLAND CONVEYOR BT P 1.5DIA 125 NYL/CS Transfer cu bile Diametru bile filetate 1 1/2In | AC3UQN 2WHD1

ASHLAND CONVEYOR BT P 1.5DIA 125 NYL/CS Ball Transfer Threaded Ball Diameter 1 1/2In

În stoc
Element: AC3UQN Model: BT P 1.5DIA 125 NYL/CSRef încrucișat: 2WHD1
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
€98.60 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTransferul mingii
Ball Dia.1-1 / 2 In.
Material de bilăNailon
Diametru3"
Dimensiunea A3-13/16 "
Dimensiunea B3"
Înălţime3 13 / 16 "
Material carcasăOțel zincat
Stil de montare2 "NPT
TipȚeavă filetată intern
Limita sarcinii de lucru125 Lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.81
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS8431390010
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Caracteristici: Q

Variante de produs

ProdusModelMaterial de bilăLimita sarcinii de lucruPreț
ASHLAND CONVEYOR BT P 1.5DIA 250 CS/CS Transfer cu bile Diametru bile filetate 1 1/2In | AC3UQP 2WHD2 BT P 1.5DIA 250 CS / CSOțel zincat250 lb.€89.64
ASHLAND CONVEYOR BT P 1.5DIA 250 SS/CS Transfer cu bile Diametru bile filetate 1 1/2In | AC3UQQ 2WHD3 BT P 1.5DIA 250 SS / CSOţel inoxidabil250 lb.€143.17

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ASHLAND CONVEYOR BT P 1.5DIA 125 NYL/CS Ball Transfer Threaded Ball Diameter 1 1/2In
€98.60 /unitate