ASHLAND CONVEYOR RB190 30B 22RE1/2A3 60TS M25 Transportor cu role L 22 picioare Lățime 30 in | AD4RCU 42X878

ASHLAND CONVEYOR RB190 30B 22RE1/2A3 60TS M25 Transportor cu rulou L 22 picioare Lățime 30 inchi

Post: AD4RCU Model: RB190 30B 22RE1 / 2A3 60TS M25Crucea Ref: 42X878
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€15,336.31 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTransportor cu bandă pentru paturi cu role
Înălțime reglabilă26-1 / 2 la 34-1 / 2 In.
RulmențiSigilat și prelubricat
Adâncimea patului3-1/2 "
Lungimea patului20 ft.
Material patOţel
Lățimea patului33 In.
Viteza centuriiFix la 60 FPM
Tip de cureaBlat neted din PVC 120
Lățimea curelei30 "
Rola de antrenare (In.)4
finalizareaStrat cu pulbere epoxidică
HP1/2
Picioare pe unitate3
Capacitate de încărcare2275 Lb.
Tipul motorului1/2 HP, 230/460 VAC, trifazat
Lungime totală22ft
FazăTrei
Diagrama arborelui.1-3/16 "
Stand tipH
IntrerupatorComutare activată / dezactivată
Voltaj460 VAC
Lăţime34 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 430.91
Înălțimea navei (cm)60.96
Lungimea navei (cm)365.76
Lățimea navei (cm)101.6
Codul HS8428200010
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLățimea cureleiCapacitate de încărcareTipul motoruluiLungime totalăLăţimePreț
ASHLAND CONVEYOR RB190 18B 12RE1/2A360TS M25 Transportor cu role L 12 picioare Lățime 18 In | AD4RCM 42X872 RB190 18B 12RE1/2A360TS M2518 "2550 lb.1/2 HP, 230/460 VAC, trifazat12ft24 "€9,580.08
RFQ
ASHLAND CONVEYOR RB190 18B 17RE1/2A360TS M25 Transportor cu role L 17 picioare Lățime 18 in | AD4RCN 42X873 RB190 18B 17RE1/2A360TS M2518 "2500 lb.1/2 HP, 230/460 VAC, trifazat17ft24 "€13,320.13
RFQ
ASHLAND CONVEYOR RB190 18B 22RE1/2A3 60TS M25 Transportor cu role L 22 picioare Lățime 18 in | AD4RCP 42X874 RB190 18B 22RE1 / 2A3 60TS M2518 "2450 lb.1/2 HP, 230/460 VAC, trifazat22ft24 "€11,595.29
RFQ
ASHLAND CONVEYOR RB190 18B 7RE1/2A3 60TS M25 Transportor cu role L 7 picioare Lățime 18 in | AD4RCQ 42X875 RB190 18B 7RE1 / 2A3 60TS M2518 "2600 lb.1/2 HP, 230/460 VAC, trifazat7ft24 "€8,587.92
RFQ
ASHLAND CONVEYOR RB190 30B 12RE1/2A3 60TS M25 Transportor cu role L 12 picioare Lățime 30 in | AD4RCR 42X876 RB190 30B 12RE1 / 2A3 60TS M2530 "2450 lb.1/2 HP, 230/460 VAC, trifazat12ft34 "€11,449.13
RFQ
ASHLAND CONVEYOR RB190 30B 17RE1/2A3 60TS M25 Transportor cu role L 17 picioare Lățime 30 in | AD4RCT 42X877 RB190 30B 17RE1 / 2A3 60TS M2530 "2375 Lb.1/2 HP, 230/460 VAC, trifazat17ft34 "€12,861.03
RFQ
ASHLAND CONVEYOR RB190 30B 7RE1/2A3 60TS M25 Transportor cu role L 7 picioare Lățime 30 in | AD4RCV 42X879 RB190 30B 7RE1 / 2A3 60TS M2530 "2525 Lb.1/2 HP, 230/460 VAC, trifazat7ft34 "€10,508.40
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ASHLAND CONVEYOR RB190 30B 22RE1/2A3 60TS M25 Transportor cu rulou L 22 picioare Lățime 30 inchi
€15,336.31 /unitate