ASHLAND CONVEYOR SB400 18B 6RE1/2A1 60TS M25 Slider Bed Power Belt Conveyor L 6 Feet | AB2WRT 1PEB2

ASHLAND CONVEYOR SB400 18B 6RE1/2A1 60TS M25 Transportor cu bandă de putere cu pat glisant L 6 picioare

Articol: AB2WRT Model: SB400 18B 6RE1 / 2A1 60TS M25Crucea Ref: 1PEB2
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€10,791.66 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTransportor cu curea de alimentare cu pat glisant
Înălțime reglabilă26 1/2 până la 34 1/2 In.
RulmențiSigilat și prelubricat
Adâncimea patului4"
Lungimea patului5 ft.
Material patOţel
Lățimea patului22-1 / 2 In.
Viteza centuriiFix la 60 FPM
Tip de cureaBlat neted din PVC 120
Lățimea curelei18 "
Rola de antrenare (In.)4
finalizareaAcoperit cu pulbere epoxidică
HP1/2
Picioare pe unitate2
Capacitate de încărcare450 lb.
Tipul motorului115 / 208-230 VCA, monofazat
Lungime totală6ft
FazăSingur
Diagrama arborelui.1-3/16 "
Stand tipH
IntrerupatorComutare activată / dezactivată
Tip-
Voltaj110 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 151.95
Înălțimea navei (cm)48.26
Lungimea navei (cm)190.5
Lățimea navei (cm)80.01
Codul HS8428330000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLățimea cureleiArticolCapacitate de încărcareTipul motoruluiLungime totalăPreț
ASHLAND CONVEYOR SB400 18B 16RE1/2A1 60TS M25 Slider Bed Power Belt Conveyor L 15 picioare | AB2WRU 1PEB3 SB400 18B 16RE1 / 2A1 60TS M2518 "Transportor cu curea de alimentare cu pat glisant410 lb.115 / 208-230 VCA, monofazat16ft€11,073.68
RFQ
ASHLAND CONVEYOR SB400 30B 6RE1/2A1 60TS M25 Slider Bed Power Belt Conveyor L 5 picioare | AB2WRV 1PEB4 SB400 30B 6RE1 / 2A1 60TS M2530 "Transportor cu curea de alimentare cu pat glisant435 Lb.115 / 208-230 VCA, monofazat6ft€11,482.98
RFQ
ASHLAND CONVEYOR SB400 30B 11RE1/2A1 60TS M25 Slider Bed Power Belt Conveyor L 10 Feet | AB2WRW 1PEB5 SB400 30B 11RE1 / 2A1 60TS M2530 "Transportor cu curea de alimentare cu pat glisant395 Lb.115 / 208-230 VCA, monofazat11ft€12,423.89
RFQ
ASHLAND CONVEYOR SB400 30B 16RE1/2A1 60TS M25 Slider Bed Power Belt Conveyor L15 Feet | AB2WRX 1PEB6 SB400 30B 16RE1 / 2A1 60TS M2530 "Transportor cu curea de alimentare cu pat glisant355 Lb.115 / 208-230 VCA, monofazat16ft€15,615.90
RFQ
ASHLAND CONVEYOR SB400 30B 21RE1/2A1 60TS M25 Slider Bed Power Belt Conveyor L 20 Feet | AB2WRY 1PEB7 SB400 30B 21RE1 / 2A1 60TS M2530 "Transportor cu curea de alimentare cu pat glisant315 Lb.115 / 208-230 VCA, monofazat21ft€17,508.40
RFQ
ASHLAND CONVEYOR SB400 18B11RE1/2A3I6-60V115M25 Slider Bed Power Belt Conv Overall Len 11 ft | AC3VDE 2WJN5 SB400 18B11RE1/2A3I6-60V115M2518 "Transportor cu curea de alimentare cu pat glisant cu viteză variabilă de 6-60fpm335 Lb.Necesită 110 tensiuni de alimentare monofazate11ft€12,673.20
RFQ
ASHLAND CONVEYOR SB400 18B16RE1/2A3I6-60V115M25 Slider Bed Power Belt Conv Overall Len 16 ft | AC3VDF 2WJN6 SB400 18B16RE1/2A3I6-60V115M2518 "Transportor cu curea de alimentare cu pat glisant cu viteză variabilă de 6-60fpm410 lb.Necesită 110 tensiuni de alimentare monofazate16ft€13,378.19
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ASHLAND CONVEYOR SB400 18B 6RE1/2A1 60TS M25 Transportor cu bandă de putere cu pat glisant L 6 picioare
€10,791.66 /unitate