ECHIPAMENT ASOCIAT ESS6007B Incarcator/Starter 40A 120VAC | AH2LQF 29RV91

ASSOCIATED EQUIP ESS6007B Încărcător/Starter de baterie 40A 120VAC

În stoc
Element: AH2LQF Model: ESS6007BCrucea Ref: 29RV91

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,448.62 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎncărcător de baterie și demaror
Lungime cablu AC6 ft.
Cablu de măsurare4AWG
Lungime cablu6ft
FuncţieStimularea, încărcarea, menținerea
Tensiune de intrare120 VAC
Manual (M) / Automat (A)Automat
MaterialOţel
Adâncimea totală17 "
Inălțime totală30 "
Lățimea totală16 "
Stilcu roți
Caracteristica de testareDa
TimerMicroprocesor controlat
Foloseste cuAGM, ciclu profund, gel, plumb acid

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 18.36
Înălțimea navei (cm)76.2
Lungimea navei (cm)43.18
Lățimea navei (cm)40.64
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Pentru tensiunea bateriei: 6, 12
    • Boost Amps @ Tensiune: 130A @ 12V
    • Tipul de încărcare: inteligent
    • Interior / exterior: interior / exterior
    • Portabil: Da
    • Conform CEC: Conform CEC

Variante de produs

ProdusModelAdâncimea totalăInălțime totalăLățimea totalăTimerFoloseste cuPreț
ECHIPAMENT ASOCIAT US20 Incarcator/Starter 40/40/10A 120VAC | AH2LQJ 29RV96 US2014.5 "24 "13 "DaAcidul de plumb€806.88

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ASSOCIATED EQUIP ESS6007B Încărcător/Starter de baterie 40A 120VAC
€1,448.62 /unitate