ECHIPAMENT ASOCIAT ESS6011 Incarcator/Starter 70/35A 120VAC | AH2LQK 29RW19

ASSOCIATED EQUIP ESS6011 Incarcator baterie/Starter 70/35A 120VAC

În stoc
Element: AH2LQK Model: ESS6011Crucea Ref: 29RW19

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,899.81 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎncărcător de baterie și demaror
Lungime cablu AC6 ft.
Cablu de măsurare4AWG
Lungime cablu6ft
FuncţieStimularea, încărcarea
Tensiune de intrare120 VAC
Manual (M) / Automat (A)Automat
MaterialOţel
Adâncimea totală17 "
Inălțime totală30 "
Lățimea totală16 "
Stilcu roți
Caracteristica de testareDa
TimerMicroprocesor controlat
Foloseste cuAGM, ciclu profund, gel, plumb acid

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 25.0841
Înălțimea navei (cm)76.2
Lungimea navei (cm)44.2
Lățimea navei (cm)41.91
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Pentru tensiunea bateriei: 12, 24
    • Boost Amps @ Tensiune: 200A @ 12V, 200A @ 24V
    • Tipul de încărcare: inteligent
    • Interior / exterior: interior / exterior
    • Portabil: Da
    • Conform CEC: Conform CEC

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ASSOCIATED EQUIP ESS6011 Incarcator baterie/Starter 70/35A 120VAC
€1,899.81 /unitate