Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ARCO ASOCIAT RAYMOND 020065000 Arc de compresie Mediu Duty PK6 | AG9CTC 18AX74

RAYMOND 020065000 Arc de compresie pentru utilizare medie PK6

În stoc
Post: AG9CTC Model: 020065000Crucea Ref: 18AX74
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
€38.47 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolArc de compresie
CuloriSilver
Lungime comprimată1.01 "
Deflexie @ Încărcare0.4 "
Tip finalPatrat și la sol
finalizareaUlei
Pentru dimensiunea găurilor1-1/64 "
Pentru dimensiunea tijei31 / 64 "
Încărcare (lbs.)43.2
MaterialOțel standard
În afara Dia.7 / 8 "
Lungime totală2"
Rata de primăvară108.00 lb./in.
TipMediu
Sârmă Dia.0.120 "
Tipul firuluiRundă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.162
Înălțimea navei (cm)14
Lungimea navei (cm)2.33
Lățimea navei (cm)5.33
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelÎncărcare (lbs.)CuloriLungime comprimatăMaterialÎn afara Dia.Lungime totalăRata de primăvarăSârmă Dia.Pkg. Cant.Preț
ARBOR ASOCIAT RAYMOND 020121000 Arc de compresie Duty Mediu | AG9CRY 18AX54 020121000266.56Silver0.814 "Oțel standard11 / 16 "1 1 / 16 "1255.00 lb./in.0.148 "1€27.76
ARCO ASOCIAT RAYMOND 020114000 Arc de compresie Mediu Duty PK3 | AG9CRZ 18AX66 02011400077.35Silver1.063 "Oțel standard3 / 4 "1.75 "221.00 lb./in.0.125 "3€15.14
ARCO ASOCIAT RAYMOND 020120000 Arc de compresie Mediu Duty PK3 | AG9CTA 18AX70 02012000030.00Silver0.59 "Oțel standard1 5 / 16 "1.25 "120.00 lb./in.0.125 "3€16.93
ARCO ASOCIAT RAYMOND 020067000 Arc de compresie Mediu Duty PK3 | AG9CTB 18AX72 02006700043.63Silver1.952 "Oțel standard11 / 16 "4 1 / 16 "53.70 lb./in.0.105 "3€13.81
ARCO ASOCIAT RAYMOND 020048000 Arc de compresie Medium Duty PK3 | AG9CTD 18AX77 0200480006.80Silver3"Oțel standard7 / 8 "10 "3.40 lb./in.0.08 "3€8.93
ARCO ASOCIAT RAYMOND 020062000 Arc de compresie Mediu Duty PK6 | AG9CTE 18AX78 02006200028.41Silver1.148 "Oțel standard1-1/64 "2 9 / 16 "55.44 lb./in.0.120 "6€34.52
ARCO ASOCIAT RAYMOND 020059000 Arc de compresie Mediu Duty PK6 | AG9CTF 18AX87 020059000101.34Silver0.798 "Oțel standard17 / 32 "1.031 "491.00 lb./in.0.105 "6€23.87

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RAYMOND 020065000 Arc de compresie pentru utilizare medie PK6
€38.47 /ambalaj