Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ARCO ASOCIAT RAYMOND 020100000 Arc de prelungire Standard Oțel Pk 6 | AF6GVK 18AX90

RAYMOND 020100000 Arc extensibil Standard Oțel Pk 6

În stoc
Articol: AF6GVK Model: 020100000Crucea Ref: 18AX90
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
€90.12 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpring Extension
Deflexie @ Încărcare1"
Tip finalMachine Half Buclă
Manșon din material exterior Dia.1.29 "
finalizareaUlei
Încărcare (lbs.)35.50
MaterialOțel standard
În afara Dia.1.13 "
Lungime totală9 45 / 64 "
Rata de primăvară13.5 Lbs./In.
TipUtilitate
Sârmă Dia.0.15 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2097
Înălțimea navei (cm)18
Lungimea navei (cm)3
Lățimea navei (cm)25.87
Codul HS7320205020

Variante de produs

ProdusModelDeflexie @ ÎncărcareTip finalÎncărcare (lbs.)În afara Dia.Lungime totalăRata de primăvarăSârmă Dia.Pkg. Cant.Preț
ARCO ASOCIAT RAYMOND 020031000 Arc de prelungire Standard Oțel Pk 3 | AF6GUM 18AX61 0200310002"Machine Half Buclă16.751"8 3 / 64 "3.9 Lbs./In.0.11 "3€38.27
ARCO ASOCIAT RAYMOND 020003000 Arc de prelungire Standard Oțel Pk 3 | AF6GUN 18AX62 0200030003"Bucle complete de răsucire8.800.63 "10 "1.8 Lbs./In.0.07 "3€31.45
ARCO ASOCIAT RAYMOND 020002000 Arc de prelungire Standard Oțel Pk 3 | AF6GUP 18AX63 0200020001.99 "Machine Half Buclă5.600.81 "9 55 / 64 "0.75 Lbs./In.0.07 "3€37.64
ARCO ASOCIAT RAYMOND 020103000 Arc de prelungire Standard Oțel Pk 6 | AF6GUQ 18AX64 0201030002.1 "Machine Half Buclă78.721.56 "15.59316.06 Lbs./In.0.21 "6€68.04
ARCO ASOCIAT RAYMOND 020029000 Arc de prelungire Standard Oțel Pk 3 | AF6GUR 18AX65 0200290001"Machine Half Buclă35.000.88 "5 21 / 32 "17.76 Lbs./In.0.120 "3€39.94
ARCO ASOCIAT RAYMOND 020013000 Arc de prelungire Standard Oțel Pk 3 | AF6GUT 18AX67 0200130001"Machine Half Buclă16.820.56 "5 11 / 32 "9 Lbs./In.0.08 "3€27.60
ARCO ASOCIAT RAYMOND 020004000 Arc de prelungire Standard Oțel Pk 3 | AF6GUU 18AX68 0200040001"Bucle complete de răsucire6.500.5 "9.88 "1.71 Lbs./In.0.06 "3€26.02

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RAYMOND 020100000 Arc extensibil Standard Oțel Pk 6
€90.12 /ambalaj