Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Tuburi ATP 1PBU3 4 mm Id x 6 mm Diametru exterior 250 picioare Albastru clar | AB2WFF

ATP 1PBU3 Tuburi 4mm Id x 6mm Diametru exterior 250 picioare Albastru clar

În stoc
Element: AB2WFF Model: 1PBU3
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
€109.31 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTubing
Presiune de explozie180 psi
CuloriAlbastru clar
DuritateMalul A 98
În interiorul Dia.4mm
Lungime250ft
Materialpoliuretan
Presiune maximă180 psi
În afara Dia.6mm
Toleranță+/- 0.004 "
Tipmetric
Grosimea peretelui0.039 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.817
Înălțimea navei (cm)5.84
Lungimea navei (cm)34.54
Lățimea navei (cm)34.54
Codul HS3917320050
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎn afara Dia.Presiune de explozieCuloriToleranțăTipGrosimea pereteluiDuritateÎn interiorul Dia.Preț
ATP 1CTF9 Tub din polipropilenă 1/4 inch 180 Psi 100 picioare roșu | AA9EWR 1CTF91 / 4 "540 PSIRoșu+0.004 până la -0.004 "Standard3 / 64 "Malul A 985 / 32 "€51.80
ATP 1CTG5 Tub din polipropilenă 1/4 inch 180 Psi 100 picioare galben | AA9EWX 1CTG51 / 4 "540 PSIGalben+0.004 până la -0.004 "Standard3 / 64 "Malul A 985 / 32 "€51.80
ATP PU06MAY Tuburi din polipropilenă 6 mm Diametru exterior 180 Psi Galben | AA9EXC 1CTH1 PU06MAI6mm540 PSIGalben+0.004 până la -0.004 "metric0.039 "Malul A 984mm€83.19
ATP 1CTH2 Tub din polipropilenă 6 mm Diametru exterior 180 Psi Roșu | AA9EXD 1CTH26mm540 PSIRoșu+0.004 până la -0.004 "metric0.039 "Malul A 984mm€40.31
ATP 1PBL9 Tub 3/32in Idx5/32 inch Diametru exterior 100 picioare Negru | AB2WEC PU532-BCB / 1PBN6 1PBL95 / 32 "200 PSINegru+/- 0.004 "Standard1 / 32 "Malul A 983 / 32 "€25.30
Tuburi ATP 1PBN7 5/32in Id x 1/4 Diametru exterior 250 picioare Clearblue | AB2WEJ 1PBN71 / 4 "180 psiAlbastru clar+/- 0.004 "Standard3 / 64 "Malul A 985 / 32 "€112.37
Tuburi ATP 1PBP8 5/32in Idx1/4inch Diametru exterior 250 picioare Negru | AB2WEP 1PBP81 / 4 "180 psiNegru+/- 0.004 "Standard3 / 64 "Malul A 985 / 32 "€112.32

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ATP 1PBU3 Tuburi 4mm Id x 6mm Diametru exterior 250 picioare Albastru clar
€109.31 /unitate