Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ATP HDPE34X58ANA Tuburi 3/4 inch Diametru exterior 100 picioare Lungime Natural | AC2QKJ 2LZT9

ATP Tub HDPE34X58ANA 3/4 inch diametru exterior 100 picioare lungime natural

În stoc
Articol: AC2QKJ Model: HDPE34X58ANACrucea Ref: 2LZT9
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
€132.60 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTubing
CuloriNatural
DuritateShore A: 93 / D45D
În interiorul Dia.5 / 8 "
Lungime100ft
Materialpolietilenă
Presiune maximă123 PSI
În afara Dia.3 / 4 "
Temp. Gamă-50 Până la 140 F.
TipDensitate mare
Grosimea peretelui1 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.59
Înălțimea navei (cm)11.43
Lungimea navei (cm)27.18
Lățimea navei (cm)28.96
Codul HS3917320020
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎn interiorul Dia.Presiune maximăGrosimea pereteluiPreț
ATP HDPE34X.600ANA Tuburi 3/4 inch Diametru exterior 100 picioare Lungime Natural | AC2QKH 2LZT8 HDPE34X.600ANA0.600 "152 PSI0.075 "€161.69

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ATP Tub HDPE34X58ANA 3/4 inch diametru exterior 100 picioare lungime natural
€132.60 /unitate