Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Tuburi ATP N18-NA Nailon 1/8 inch Diametru exterior 100 picioare transparent | AD7ZUQ 4HM09

ATP N18-NA Tub nailon 1/8 inch diametru exterior 100 picioare transparent

În stoc
Articol: AD7ZUQ Model: N18-NACrucea Ref: 4HM09
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
€51.52 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTubing
Presiune de explozie675 psi
CuloriNatural
DuritateMalul D: 70
În interiorul Dia.0.08 "
Lungime100ft
MaterialNailon
Presiune maximă225 psi
În afara Dia.1 / 8 "
Temp. Gamă-60 la 200 F
Toleranță+/- 0.004 "
Evaluarea vidului28 in. Hg.
Grosimea peretelui0.022 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.14
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)25.65
Lățimea navei (cm)21.59
Codul HS3917390050
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloriEvaluarea viduluiPreț
ATP N18-AY Tuburi Nailon 1/8 inch 100 picioare galben | AA9EXQ 1CTJ4 N18-AYGalben28 inci Hg€36.81
ATP N18-ABU Tub Nailon 1/8 inch 100 picioare albastru | AA9EXV 1CTJ8 N18-ABUAlbastru28 inci Hg€35.42

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ATP N18-NA Tub nailon 1/8 inch diametru exterior 100 picioare transparent
€51.52 /unitate