Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ATP PE38-NA Tuburi Polietilenă | AD7ZUX 4HM15

ATP Tuburi PE38-NA Polietilenă

În stoc
Articol: AD7ZUX Model: PE38-NACrucea Ref: 4HM15
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
€66.88 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTubing
CuloriNatural
DuritateMalul D: 55
În interiorul Dia.1 / 4 "
Lungime100ft
Materialpolietilenă
Presiune maximă125 psi
În afara Dia.3 / 8 "
Temp. Gamă-50 Până la 140 F.
Grosimea peretelui1 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.81
Înălțimea navei (cm)7.87
Lungimea navei (cm)40.39
Lățimea navei (cm)40.39
Codul HS3917320020
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎn interiorul Dia.LungimePresiune maximăÎn afara Dia.Grosimea pereteluiPreț
ATP PE12-NA Tuburi Polietilenă | AD7ZUU 4HM12 PE12-NA3 / 8 "100ft125 psi1 / 2 "1 / 16 "€89.94
ATP PE14-NA Tuburi Polietilenă | AD7ZUV 4HM13 PE14-NA5 / 32 "100ft150 psi1 / 4 "1 / 16 "€35.83
ATP PE14-ND Tuburi Polietilenă | AD7ZUW 4HM14 PE14-ND5 / 32 "1000ft150 psi1 / 4 "1 / 4 "€231.01
ATP PE38-ND Tuburi Polietilenă | AD7ZUY 4HM16 PE38-ND1 / 4 "1000ft125 psi3 / 8 "1 / 16 "€483.06

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ATP Tuburi PE38-NA Polietilenă
€66.88 /unitate