Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BUCURI DE MARCARE AURALEX SO dopuri de marcare Plastic 3/4 inch latime Pk2 | AF6HFA 19MP53

AURALEX DOPURI DE MARCARE DOPURI de marcare Plastic 3/4 inch Latime Pk2

În stoc
Element: AF6HFA Model: SO MARKING BUPGSCrucea Ref: 19MP53

Descarcă-l Mai 6, luni

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€20.67 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articoldopuri de marcare
Înălţime1 / 2 "
MaterialPlastic
Lăţime3 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS7318155000

Detalii produs:

    • Caracteristici: Instrument de instalare pentru ancore Auralex Snap-On

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AURALEX DOPURI DE MARCARE DOPURI de marcare Plastic 3/4 inch Latime Pk2
€20.67 /unitate