Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Senzor fotoelectric cu fibră optică AUTONICS BF3RX-P Pnp | AC6DEE 32W384

AUTONICS Senzor fotoelectric cu fibră optică BF3RX-P Pnp

În stoc
Element: AC6DEE Model: BF3RX-PCrucea Ref: 32W384
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
€207.73 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSenzor de fibră optică, lumină sau întuneric pornit
Tipul circuituluiPNP
Adâncime2.874 "
AfişaLED-uri
Conexiune electricaCablu de 2 m, 4 fire
Înălţime1.535 "
IP Rating-ulNu a fost votat
Max. Curent de încărcare200mA
NEMA Rating-ulNu a fost votat
Frecvența de operare1000 Hz
Temp. De funcționare Gamă14 de grade până la 122 de grade F
Sursa de putere12 la 24 VDC
Timp De Raspuns1.0 msec.
Lăţime0.591 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.144
Înălțimea navei (cm)8
Lungimea navei (cm)11
Lățimea navei (cm)5.5
Codul HS9013809000
Tara natalaKR

Variante de produs

ProdusModelTipul circuituluiPreț
Senzor fotoelectric cu fibră optică AUTONICS BF3RX Npn | AC6DED 32W383 BF3RXNPN€210.41

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AUTONICS Senzor fotoelectric cu fibră optică BF3RX-P Pnp
€207.73 /unitate