Senzor fotoelectric AUTONICS BR20M-TDTD-CP, rotund, traversant | AC6DJC 32W475

AUTONICS Senzor fotoelectric BR20M-TDTD-CP, rotund, traversant

Articol: AC6DJC Model: BR20M-TDTD-CPCrucea Ref: 32W475

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSenzor fotoelectric
Material corpCarcasă din alamă placată cu nichel
Tipul circuituluiPNP
Diametru18mm
Conexiune electricaConectorul M12
IP Rating-ul66
Lungime68mm
Sursă de luminăLED cu infraroșu
Max. Curent de încărcare200mA
Max. Detectarea distanței20m
Min. Dimensiunea obiectului15mm Dia. Opac
NEMA Rating-ulNu a fost votat
Frecvența de operare50 / 60 Hz
Temp. De funcționare Gamă-10 grade până la 60 grade C
Mod de operareÎntunecat
Alimentare12 la 24 VDC
Timp De Raspuns1 msec.
Metoda de detectarePrin Beam
ModelaRundă
Lăţime24mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.12
Înălțimea navei (cm)11
Lungimea navei (cm)12.5
Lățimea navei (cm)7
Codul HS8541408000
Tara natalaKR

Variante de produs

ProdusModelLăţimeMaterial corpConexiune electricaLungimeFrecvența de operareTemp. De funcționare GamăMod de operareModelaPreț
AUTONICS BUP-30S-P Senzor fotoelectric Flot în U Fascicul traversant | AC6DAG 32W293 BUP-30S-P2 21 / 64 "MetalConducte de sârmă2 21 / 64 "55 Hz25 grade până la 60 grade CSelectabil Light sau Dark OnSlot U€173.31
AUTONICS BUP-50S-P Senzor fotoelectric Flot în U Fascicul traversant | AC6DAJ 32W295 BUP-50S-P3.09 "MetalConducte de sârmă3.06 "55 Hz25 grade până la 60 grade CSelectabil Light sau Dark OnSlot U€160.95

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AUTONICS Senzor fotoelectric BR20M-TDTD-CP, rotund, traversant