Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

AUTONICS BUP-50S-P Senzor fotoelectric Flot în U Fascicul traversant | AC6DAJ 32W295

AUTONICS BUP-50S-P Senzor fotoelectric Flot în U Fascicul traversant

În stoc
Element: AC6DAJ Model: BUP-50S-PCrucea Ref: 32W295
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
€160.95 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSenzor fotoelectric
Material corpMetal
Tipul circuituluiPNP
Adâncime20.00mm
Conexiune electricaConducte de sârmă
IP Rating-ul66
Lungime3.06 "
Sursă de luminăLED cu infraroșu
Max. Curent de încărcare30 DC @ 200mA
Max. Detectarea distanței50mm
Min. Dimensiunea obiectului1.5mm Dia. Opac
NEMA Rating-ulNu a fost votat
Frecvența de operare55 Hz
Temp. De funcționare Gamă25 grade până la 60 grade C
Mod de operareSelectabil Light sau Dark On
Alimentare12 la 24 VDC
Timp De Raspuns1 msec.
Metoda de detectarePrin Beam
ModelaSlot U
Lăţime3.09 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1575
Înălțimea navei (cm)8
Lungimea navei (cm)11
Lățimea navei (cm)5.5
Codul HS8541408000
Tara natalaKR

Variante de produs

ProdusModelLăţimeMaterial corpConexiune electricaLungimeFrecvența de operareTemp. De funcționare GamăMod de operareModelaPreț
AUTONICS BUP-30S-P Senzor fotoelectric Flot în U Fascicul traversant | AC6DAG 32W293 BUP-30S-P2 21 / 64 "MetalConducte de sârmă2 21 / 64 "55 Hz25 grade până la 60 grade CSelectabil Light sau Dark OnSlot U€173.31
Senzor fotoelectric AUTONICS BR20M-TDTD-CP, rotund, traversant | AC6DJC 32W475 BR20M-TDTD-CP24mmCarcasă din alamă placată cu nichelConectorul M1268mm50 / 60 Hz-10 grade până la 60 grade CÎntunecatRundă-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AUTONICS BUP-50S-P Senzor fotoelectric Flot în U Fascicul traversant
€160.95 /unitate