Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

AUTONICS C1D4-2 Prelungitor cablu 4 pini Receptacul | AC6DDN 32W369

AUTONICS Set prelungitor C1D4-2 Receptacul cu 4 pini

În stoc
Element: AC6DDN Model: C1D4-2Crucea Ref: 32W369
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
€44.32 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCablu de extensie
Lungime cablu2m
Sfârșitul 1 Număr de pini4
Sfârșitul 1 firM12
Sfârșitul 2 Tip conexiunedop
Sfârșitul 2 Număr de pini4
Sfârșitul 2 firM12
IP Rating-ul67
Culoarea jacheteiNegru
Materialul sacouluiPVC
Max. Amperi3
NEMA Rating-ul6P
Număr de conductori3
Temp. Gamă-22 grade până la 176 grade F
Dimensiunea firului0.08mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)18.7
Lungimea navei (cm)21.59
Lățimea navei (cm)0.25
Codul HS8544429000
Tara natalaKR

Detalii produs:

    • Tip de conexiune la capătul 1 (receptacul)
    • Sfârșitul 1 Sex (feminin)
    • Sfârșitul 1 Keyway (single)
    • Capătul 1 Capătul mufei (drept)
    • Sfârșitul 2 Sex (masculin)
    • Sfârșitul 2 Keyway (single)
    • Capătul 2 Capătul mufei (drept)

Variante de produs

ProdusModelSfârșitul 1 Număr de piniNumăr de conductoriDimensiunea firuluiPreț
Set prelungitor AUTONICS CID6S-2 Receptacul cu 6 pini | AA3KKN 11M936 CID6S-26624AWG€75.15
Set prelungitor AUTONICS CID9S-2 Receptacul cu 9 pini | AA3KKR 11M939 CID9S-29924AWG€86.04

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AUTONICS Set prelungitor C1D4-2 Receptacul cu 4 pini
€44.32 /unitate