Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

AUTONICS C1D4-5 Prelungitor cablu 4 pini Receptacul | AC6DDP 32W370

AUTONICS Set prelungitor C1D4-5 Receptacul cu 4 pini

În stoc
Element: AC6DDP Model: C1D4-5Crucea Ref: 32W370
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
€49.43 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCablu de extensie
Lungime cablu5m
Sfârșitul 1 Număr de pini4
Sfârșitul 1 firM12
Sfârșitul 2 Tip conexiunedop
Sfârșitul 2 Număr de pini4
Sfârșitul 2 firM12
IP Rating-ul67
Culoarea jacheteiNegru
Materialul sacouluiPVC
Max. Amperi3
NEMA Rating-ul6P
Număr de conductori3
Temp. Gamă-22 grade până la 176 grade F
Dimensiunea firului0.08mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.23
Înălțimea navei (cm)18.7
Lungimea navei (cm)21.59
Lățimea navei (cm)0.25
Codul HS8544429000
Tara natalaKR

Detalii produs:

    • Tip de conexiune la capătul 1 (receptacul)
    • Sfârșitul 1 Sex (feminin)
    • Sfârșitul 1 Keyway (single)
    • Capătul 1 Capătul mufei (drept)
    • Sfârșitul 2 Sex (masculin)
    • Sfârșitul 2 Keyway (single)
    • Capătul 2 Capătul mufei (drept)

Variante de produs

ProdusModelSfârșitul 1 Număr de piniNumăr de conductoriDimensiunea firuluiPreț
Set prelungitor AUTONICS CID6S-5 Receptacul cu 6 pini | AA3KKP 11M937 CID6S-56624AWG-
RFQ
Set prelungitor AUTONICS CID9S-5 Receptacul cu 9 pini | AA3KKT 11M940 CID9S-59924AWG€106.99

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AUTONICS Set prelungitor C1D4-5 Receptacul cu 4 pini
€49.43 /unitate