AUTONICS PSN25-5AC Senzor de proximitate inductiv 25 Mm Sq | AC6DGD 32W430

AUTONICS PSN25-5AC Senzor de proximitate inductiv 25 mm pătrați

Articol: AC6DGD Model: PSN25-5ACCrucea Ref: 32W430

Descarcă-l Mai 8, miercuri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSenzor de proximitate dreptunghiular
Material de bazăPlastic
Cauza MaterialABS rezistent la caldura
Tipul circuitului2 Wire
Adâncime25.3mm
Detectarea distanței5mm
Conexiune electricaCablu de 2m
IP Rating-ul67
Lungime35.5mm
Max. Sarcina curentă200mA
Frecvența de operare20 Hz
Temp. De funcționare Gamă-13 grade până la 158 grade F
Modul de ieșireNC
Alimentare100 până la 240 VAC
Metoda de detectareInductiv
Ecranat / NeecranatUnshielded
Lăţime25mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1
Înălțimea navei (cm)18.75
Lungimea navei (cm)21.59
Lățimea navei (cm)0.25
Codul HS8536507000
Tara natalaKR

Variante de produs

ProdusModelTipul circuituluiAdâncimeLungimeFrecvența de operareAlimentareLăţimePreț
AUTONICS PSN17-8DN Senzor de proximitate inductiv 17 Mm Sq | AC6DFZ 32W426 PSN17-8DNNPN17mm30.8mm200 Hz12 la 24 VDC17mm€52.95
AUTONICS PSN25-5DN Senzor de proximitate inductiv 25 Mm Sq | AC6DGF 32W432 PSN25-5DNNPN25.3mm35.5mm300 Hz12 la 24 VDC25mm-
RFQ
AUTONICS PSN40-20DN Senzor de proximitate inductiv 40 Mm Sq | AC6DGK 32W436 PSN40-20DNNPN40mm47mm100 Hz12 la 24 VDC40mm€88.64

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AUTONICS PSN25-5AC Senzor de proximitate inductiv 25 mm pătrați