Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

AUTONICS PSN17-8DN Senzor de proximitate inductiv 17 Mm Sq | AC6DFZ 32W426

AUTONICS PSN17-8DN Senzor de proximitate inductiv 17 mm patrati

În stoc
Articol: AC6DFZ Model: PSN17-8DNCrucea Ref: 32W426

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€52.95 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSenzor de proximitate dreptunghiular
Material de bazăPlastic
Cauza MaterialABS rezistent la caldura
Tipul circuituluiNPN
Adâncime17mm
Detectarea distanței8mm
Conexiune electricaCablu de 2m
IP Rating-ul67
Lungime30.8mm
Max. Sarcina curentă200mA
Frecvența de operare200 Hz
Temp. De funcționare Gamă-13 grade până la 158 grade F
Modul de ieșireNU
Alimentare12 la 24 VDC
Metoda de detectareInductiv
Ecranat / NeecranatUnshielded
Lăţime17mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.081
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)17.27
Lățimea navei (cm)12.19
Codul HS8536507000
Tara natalaKR

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: pătrat

Variante de produs

ProdusModelTipul circuituluiAdâncimeLungimeFrecvența de operareAlimentareLăţimePreț
AUTONICS PSN25-5AC Senzor de proximitate inductiv 25 Mm Sq | AC6DGD 32W430 PSN25-5AC2 Wire25.3mm35.5mm20 Hz100 până la 240 VAC25mm-
RFQ
AUTONICS PSN25-5DN Senzor de proximitate inductiv 25 Mm Sq | AC6DGF 32W432 PSN25-5DNNPN25.3mm35.5mm300 Hz12 la 24 VDC25mm-
RFQ
AUTONICS PSN40-20DN Senzor de proximitate inductiv 40 Mm Sq | AC6DGK 32W436 PSN40-20DNNPN40mm47mm100 Hz12 la 24 VDC40mm€88.64

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AUTONICS PSN17-8DN Senzor de proximitate inductiv 17 mm patrati
€52.95 /unitate