Driver LED PHILIPS ADVANCE LED120A0700C28FOM, 20W | CF6PTP

PHILIPS ADVANCE Driver LED LED120A0700C28FOM, 20W

Element: CF6PTP Model: LED120A0700C28FOM
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDriver Led

Variante de produs

ProdusModelLăţimeTemperatura ambientală. GamăÎnălţimePutere de intrareTensiune de intrareLungimeIesire de curentTensiune de ieșirePreț
PHILIPS ADVANCE LEDHCNA0350C425DN Driver LED 120-425 V 40-150 W | AF9ZYH 30YH72 LEDHCNA0350C425DN2 5 / 16 "-40 grade până la 131 grade F1.5 "165347 până la 480 VAC9.5 "0.35 ADC120-425 VDC€282.87
PHILIPS ADVANCE LEDINTA2000C24DO Driver LED 24 V 24-48 W | AF9ZYK 30YH76 LEDINTA2000C24DO1 1 / 16 "-4 grade până la 158 grade F1"59120 până la 277 VAC16 11 / 16 "1.0-2.0 ADC24 V CC max€188.94
Driver LED PHILIPS ADVANCE XI054C150V054DNT1M, 54 W, 120 până la 277 V | AF9ZYL 30YH77 XI054C150V054DNT1M1.187 "-4 grade până la 158 grade F1"65120 până la 277 VAC14.187 "0.70-1.50 ADC27-54 VDC€139.77
PHILIPS ADVANCE XI075C200V054XPT1M Driver LED 27-54 V 20-75 W | AF9ZYM 30YH78 XI075C200V054XPT1M1.187 "-4 grade până la 158 grade F1"87120 până la 277 VAC16.625 "0.70-2.0 ADC27-54 VDC€211.62
PHILIPS ADVANCE 913710299702 Driver LED, 100W, 24VDC | CF6PBD 913710299702---------
RFQ
PHILIPS ADVANCE 929000654006 Driver de alimentare LED | CF6PBW 929000654006---------
RFQ
Driver LED PHILIPS ADVANCE ICN2P16TLEDN35M, TLED 16W | CF6PFL ICN2P16TLEDN35M---------
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PHILIPS ADVANCE Driver LED LED120A0700C28FOM, 20W