STAFFORD MFG Seria Signature, cuplaje rigide din oțel despicat dintr-o bucată


Filtru
Finish: Oxid negru , Nota: 1215 , Material: Oţel , Material șurub: Aliaj de oțel
StilModelDimensiunea șurubuluiDimensiunea canaluluiDimensiunea alezajului ACuplulLungimea totală aTipDimensiunea alezajului BCanalul de cheie APreț (ex. TVA)
A
5L106100
1/4-28 x 3/4-1-3/8 "1500.00 in-lbs.3.625 "Putere mare1"-€206.10
RFQ
A
5L014014
1/4-28 x 3/47 / 8 "-1312.50 in-lbs.2.875 "Putere mare--€122.87
RFQ
A
5L106106
1/4-28 x 3/41-3/8 "-2062.50 in-lbs.3.625 "Putere mare---
RFQ
B
5L012010K
1/4-28 x 3/4-3 / 4 "-2.625 "Putere mare5 / 8 "-€234.05
RFQ
B
5L100012K
1/4-28 x 3/4-1"-3"Putere mare3 / 4 "1 / 4 "€227.56
RFQ
B
5L104100K
1/4-28 x 3/4-1-1/4 "-3.375 "Putere mare1"-€241.07
RFQ
B
5L104104K
1/4-28 x 3/41-1/4 "--3.375 "Putere mare--€164.47
RFQ
B
5L106106K
1/4-28 x 3/41-3/8 "--3.625 "Putere mare--€164.10
RFQ
B
5L012008K
1/4-28 x 3/4-3 / 4 "-2.625 "Putere mare1 / 2 "3 / 16 "€295.73
RFQ
A
5L108108
1/4-28 x 3/41-1/2 "-2250.00 in-lbs.3.750 "Putere mare--€180.34
RFQ
B
5L106100K
1/4-28 x 3/4-1-3/8 "-3.625 "Putere mare1"5 / 16 "-
RFQ
A
5L102102
1/4-28 x 3/41-1/8 "-1687.50 in-lbs.3.250 "Putere mare--€236.96
RFQ
A
5L100100
1/4-28 x 3/41"-1500.00 in-lbs.3"Putere mare--€120.95
RFQ
B
5L108100K
1/4-28 x 3/4-1-1/2 "-3.750 "Putere mare1"3 / 8 "€264.70
RFQ
B
5L012012K
1/4-28 x 3/43 / 4 "--2.625 "Putere mare--€133.98
RFQ
A
5L012010
1/4-28 x 3/4-3 / 4 "937.50 in-lbs.2.625 "Putere mare5 / 8 "-€107.90
RFQ
A
5L012012
1/4-28 x 3/43 / 4 "-1125.00 in-lbs.2.625 "Putere mare--€99.21
RFQ
A
5L014010
1/4-28 x 3/4-7 / 8 "937.50 in-lbs.2.875 "Putere mare5 / 8 "-€142.99
RFQ
A
5L100012
1/4-28 x 3/4-1"1125.00 in-lbs.3"Putere mare3 / 4 "-€138.72
RFQ
A
5L102100
1/4-28 x 3/4-1-1/8 "1500.00 in-lbs.3.250 "Putere mare1"--
RFQ
A
5L104104
1/4-28 x 3/41-1/4 "-1875.00 in-lbs.3.375 "Putere mare--€150.73
RFQ
A
5L104100
1/4-28 x 3/4-1-1/4 "1500.00 in-lbs.3.375 "Putere mare1"-€151.65
RFQ
A
5L012008
1/4-28 x 3/4-3 / 4 "750.00 in-lbs.2.625 "Putere mare1 / 2 "--
RFQ
A
5L108100
1/4-28 x 3/4-1-1/2 "1500.00 in-lbs.3.750 "Putere mare1"-€176.88
RFQ
B
5L108108K
1/4-28 x 3/41-1/2 "--3.750 "Putere mare--€196.60
RFQ
B
5L100100K
1/4-28 x 3/41"--3"Putere mare--€124.46
RFQ
C
7L100100
1/4-28 x 5/81"-1500.00 in-lbs.3"Profil scăzut--€153.85
RFQ
C
7L104100
1/4-28 x 5/8-1-1/4 "1500.00 in-lbs.3.250 "Profil scăzut1"--
RFQ
C
7L106100
1/4-28 x 5/8-1-3/8 "1500.00 in-lbs.3.625 "Profil scăzut1"--
RFQ
D
7L100100K
1/4-28 x 5/81"--3"Profil scăzut--€138.88
RFQ
D
7L012012K
1/4-28 x 5/83 / 4 "--2.250 "Profil scăzut--€105.08
RFQ
C
7L108108
1/4-28 x 5/81-1/2 "-2250.00 in-lbs.3.750 "Profil scăzut---
RFQ
C
7L106106
1/4-28 x 5/81-3/8 "-2062.50 in-lbs.3.500 "Profil scăzut---
RFQ
C
7L102100
1/4-28 x 5/8-1-1/8 "1500.00 in-lbs.3.125 "Profil scăzut1"--
RFQ
C
7L104104
1/4-28 x 5/81-1/4 "-1875.00 in-lbs.3.250 "Profil scăzut---
RFQ
C
7L102102
1/4-28 x 5/81-1/8 "-1687.50 in-lbs.3.125 "Profil scăzut---
RFQ
D
7L106106K
1/4-28 x 5/81-3/8 "--3.500 "Profil scăzut---
RFQ
C
7L100012
1/4-28 x 5/8-1"1125.00 in-lbs.3"Profil scăzut3 / 4 "--
RFQ
C
7L012010
1/4-28 x 5/8-3 / 4 "937.50 in-lbs.2.250 "Profil scăzut5 / 8 "--
RFQ
D
7L014014K
1/4-28 x 5/87 / 8 "--2.500 "Profil scăzut---
RFQ
D
7L104104K
1/4-28 x 5/81-1/4 "--3.250 "Profil scăzut--€167.64
RFQ
C
7L100008
1/4-28 x 5/8-1"750.00 in-lbs.3"Profil scăzut1 / 2 "--
RFQ
D
7L108108K
1/4-28 x 5/81-1/2 "--3.750 "Profil scăzut---
RFQ
C
7L012008
1/4-28 x 5/8-3 / 4 "750.00 in-lbs.2.250 "Profil scăzut1 / 2 "--
RFQ
C
7L108100
1/4-28 x 5/8-1-1/2 "1500.00 in-lbs.3.750 "Profil scăzut1"--
RFQ
C
7L014010
1/4-28 x 5/8-7 / 8 "937.50 in-lbs.2.500 "Profil scăzut5 / 8 "-€125.87
RFQ
C
7L014014
1/4-28 x 5/87 / 8 "-1312.50 in-lbs.2.500 "Profil scăzut---
RFQ
C
7L012012
1/4-28 x 5/83 / 4 "-1125.00 in-lbs.2.250 "Profil scăzut--€90.69
RFQ
C
7L004004
4-40 x 3/81 / 4 "-50.00 in-lbs.1.125 "Profil scăzut--€52.74
RFQ
A
5L004004
4-40 x 3/81 / 4 "-50.00 in-lbs.1.250 "Putere mare--€163.16
RFQ
C
7L112112
5 / 16-24 x 11-3/4 "-3937.50 in-lbs.4.125 "Profil scăzut---
RFQ
D
7L112112K
5 / 16-24 x 11-3/4 "--4.125 "Profil scăzut---
RFQ
C
7L200200
5 / 16-24 x 12"-4500.00 in-lbs.4.500 "Profil scăzut---
RFQ
A
5L112108
5 / 16-24 x 1-1-3/4 "3375.00 in-lbs.4.500 "Putere mare1-1/2 "--
RFQ
A
5L112112
5 / 16-24 x 11-3/4 "-3937.50 in-lbs.4.500 "Putere mare---
RFQ
D
7L200200K
5 / 16-24 x 12"--4.500 "Profil scăzut---
RFQ
A
5L200200
5 / 16-24 x 12"-4500.00 in-lbs.4.875 "Putere mare--€347.47
RFQ
B
5L112112K
5 / 16-24 x 11-3/4 "--4.500 "Putere mare---
RFQ
A
5L006004
6-32 x 3/8-3 / 8 "80.00 in-lbs.1.625 "Putere mare1 / 4 "--
RFQ
C
7L006006
6-32 x 3/83 / 8 "-120.00 in-lbs.1.375 "Profil scăzut--€79.49
RFQ
C
7L006004
6-32 x 3/8-3 / 8 "80.00 in-lbs.1.375 "Profil scăzut1 / 4 "--
RFQ

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?