Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PHILIPS ADVANCE LEDHCNA0350C425DN Driver LED 120-425 V 40-150 W | AF9ZYH 30YH72

PHILIPS ADVANCE LEDHCNA0350C425DN Driver Led 120-425 V 40-150 W

În stoc
Element: AF9ZYH Model: LEDHCNA0350C425DNCrucea Ref: 30YH72
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
€301.11 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDriver Led
Temperatura ambientală. Gamă-40 grade până la 131 grade F
Înălţime1.5 "
Curent de intrare0.50 AAC
Putere de intrare165
Tensiune de intrare347 până la 480 VAC
Lungime9.5 "
Iesire de curent0.35 ADC
Tensiune de ieșire120-425 VDC
Factor de putere0.90
Putere de ieșire40 la 150 W
Lăţime2 5 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.819
Înălțimea navei (cm)4.06
Lungimea navei (cm)24.13
Lățimea navei (cm)6.1
Codul HS8504409520

Detalii produs:

    • Evaluare de mediu (locație umedă)

Variante de produs

ProdusModelLăţimeTemperatura ambientală. GamăÎnălţimePutere de intrareTensiune de intrareLungimeIesire de curentTensiune de ieșirePreț
PHILIPS ADVANCE LEDINTA2000C24DO Driver LED 24 V 24-48 W | AF9ZYK 30YH76 LEDINTA2000C24DO1 1 / 16 "-4 grade până la 158 grade F1"59120 până la 277 VAC16 11 / 16 "1.0-2.0 ADC24 V CC max€201.04
Driver LED PHILIPS ADVANCE XI054C150V054DNT1M, 54 W, 120 până la 277 V | AF9ZYL 30YH77 XI054C150V054DNT1M1.187 "-4 grade până la 158 grade F1"65120 până la 277 VAC14.187 "0.70-1.50 ADC27-54 VDC€149.31
PHILIPS ADVANCE XI075C200V054XPT1M Driver LED 27-54 V 20-75 W | AF9ZYM 30YH78 XI075C200V054XPT1M1.187 "-4 grade până la 158 grade F1"87120 până la 277 VAC16.625 "0.70-2.0 ADC27-54 VDC€218.67
PHILIPS ADVANCE 913710299702 Driver LED, 100W, 24VDC | CF6PBD 913710299702---------
RFQ
PHILIPS ADVANCE 929000654006 Driver de alimentare LED | CF6PBW 929000654006---------
RFQ
Driver LED PHILIPS ADVANCE ICN2P16TLEDN35M, TLED 16W | CF6PFL ICN2P16TLEDN35M---------
RFQ
Driver LED PHILIPS ADVANCE ICN3P16TLEDN35M, TLED 16W | CF6PHC ICN3P16TLEDN35M---------
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PHILIPS ADVANCE LEDHCNA0350C425DN Driver Led 120-425 V 40-150 W
€301.11 /unitate