Lift de marfă AUTOQUIP FHC-360-0030, lățime platformă 96 inchi, înălțime 364.25 inci, timp de ridicare 72 secunde | CG6CVQ

AUTOQUIP FHC-360-0030 Lift de marfă, lățime platformă 96 inchi, înălțime 364.25 inci, timp de ridicare 72 secunde

Articol: CG6CVQ Model: FHC-360-0030

Descarcă-l Mai 6, luni

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLift de marfă
Capacitate3000
Înălțime coborâtă4.25
Max. Lungimea platformei96
Max. Lățimea platformei96
Min. Lungimea platformei48
Min. Lățimea platformei52
CP motor5 CP
Numărul de cilindri2
Înălțimea ridicată364.25
Timp72
Lungimea călătoriei360

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1800
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCapacitate de încărcareMax. Lungimea platformeiMax. Lățimea platformeiMin. Lungimea platformeiMin. Lățimea platformeiCP motorTimpPreț
Lift de marfă AUTOQUIP FHC-192-0030, lățime platformă 96 inchi, înălțime 196.25 inci, capacitate 3000 lbs | CG6CVL FHC-192-00303000 lbs.96 "96 "48 "48 "533.6 sec.-
RFQ
Lift de marfă AUTOQUIP FHC-192-0060, lățime platformă 96 inchi, înălțime 198.25 inci, capacitate 6000 lbs | CG6CVM FHC-192-00606000 lbs.96 "96 "48 "48 "533.6 sec.-
RFQ
Lift de marfă AUTOQUIP FHC-264-0030, lățime platformă 96 inchi, înălțime 268.25 inci, capacitate 3000 lbs | CG6CVN FHC-264-00303000 lbs.96 "96 "48 "52 "552.8 sec.-
RFQ
Lift de marfă AUTOQUIP FHC-264-0060, lățime platformă 96 inchi, înălțime 270.25 inci, capacitate 6000 lbs | CG6CVP FHC-264-00606000 lbs.96 "96 "48 "55 "552.8 sec.-
RFQ
Lift de marfă AUTOQUIP FHC-360-0060, lățime platformă 96 inchi, înălțime 366.25 inci, capacitate 6000 lbs | CG6CVR FHC-360-00606000 lbs.96 "96 "48 "55 "572 sec.-
RFQ
AUTOQUIP FLT-096-0015 Lift de marfă, 72 inch max. Lățimea platformei, capacitate 1500 lbs | CG6CVT FLT-096-00151500 lbs.72 "72 "36 "36 "547 sec.-
RFQ
AUTOQUIP FLT-096-0030 Lift de marfă, 72 inch max. Lățimea platformei, capacitate 3000 lbs | CG6CVU FLT-096-00303000 lbs.72 "72 "36 "36 "547 sec.-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AUTOQUIP FHC-360-0030 Lift de marfă, lățime platformă 96 inchi, înălțime 364.25 inci, timp de ridicare 72 secunde