AUTOQUIP PKG-096-0003 Lift pentru pachete, 51 inch lățime platformă, 128 inch înălțime, 300 lbs capacitate | CG6CYM

AUTOQUIP PKG-096-0003 Lift pentru pachet, 51 inch lățime platformă, 128 inch înălțime, 300 lbs capacitate

Articol: CG6CYM Model: PKG-096-0003

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRidicarea pachetului
Capacitate de încărcare300 lbs.
Înălțime coborâtă32 "
Max. Lungimea platformei55 "
Max. Lățimea platformei51 "
Min. Lungimea platformei36 "
Min. Lățimea platformei36 "
CP motor1
Înălțimea ridicată128 "
Timp29.3 sec.
Lungimea călătoriei96 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 810
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCapacitate de încărcareMax. Lungimea platformeiMax. Lățimea platformeiMin. Lungimea platformeiMin. Lățimea platformeiTimpPreț
AUTOQUIP PKG-102-0003 Lift pentru pachete, 51 inchi lățime platformă, 107 inci înălțime, 300 lbs capacitate | CG6CYN PKG-102-0003300 lbs.55 "51 "31 "27 "29.3 sec.-
RFQ
AUTOQUIP PKG-130-0003 Lift pentru pachete, 51 inch lățime platformă, 162 inch înălțime, 300 lbs capacitate | CG6CYP PKG-130-0003300 lbs.55 "51 "36 "36 "29.3 sec.-
RFQ
AUTOQUIP PKG-134-0001 Lift pentru pachete, 51 inchi lățime platformă, 166 inci înălțime, 100 lbs capacitate | CG6CYQ PKG-134-0001100 lbs.55 "51 "36 "36 "29.3 sec.-
RFQ
AUTOQUIP PKG-140-0003 Lift pentru pachete, 51 inchi lățime platformă, 170 inci înălțime, 300 lbs capacitate | CG6CYR PKG-140-0003300 lbs.55 "51 "36 "36 "29.3 sec.-
RFQ
AUTOQUIP PKG-144-0002 Lift pentru pachete, 51 inchi lățime platformă, 174 inci înălțime, 250 lbs capacitate | CG6CYT PKG-144-0002250 lbs.55 "51 "31 "27 "29.3 sec.-
RFQ
AUTOQUIP PKG-192-0001 Lift pentru pachete, 48 inchi lățime platformă, 224 inci înălțime, 100 lbs capacitate | CG6CYU PKG-192-0001100 lbs.48 "48 "24 "24 "21.5 sec.-
RFQ
AUTOQUIP PKG-264-0003 Lift pentru pachete, 51 inchi lățime platformă, 296 inci înălțime, 300 lbs capacitate | CG6CYV PKG-264-0003300 lbs.55 "51 "31 "27 "29.3 sec.-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AUTOQUIP PKG-096-0003 Lift pentru pachet, 51 inch lățime platformă, 128 inch înălțime, 300 lbs capacitate