AUTOQUIP STA-030-0030 Tilter, 54 inchi lățime platformă, 7.25 inci înălțime, 3000 lbs capacitate | CG6DNT

AUTOQUIP Rabatabil STA-030-0030, lățime platformă 54 inchi, înălțime 7.25 inci, capacitate 3000 lbs

Articol: CG6DNT Model: STA-030-0030

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInclinator electric pentru paleti
Lungimea bazei40 "
Lățimea bazei42 "
Grad30
Capacitate de încărcare3000 lbs.
Înălțime coborâtă7.25 "
Max. Lungimea platformei54 "
Max. Lățimea platformei54 "
Min. Lungimea platformei40 "
Min. Lățimea platformei42 "
Presiune de funcționare80 psi
Înălțimea ridicată7.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 189
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AUTOQUIP Rabatabil STA-030-0030, lățime platformă 54 inchi, înălțime 7.25 inci, capacitate 3000 lbs