SPEEDAIRE Fitinguri pentru țevi din aluminiu


Filtru
Material: 6061-T6 Aluminiu , Evaluare presiune: 300 PSI
StilModelDimensiune de montareArticolDimensiune de filetTipPreț (ex. TVA)
A
30E649
1/4 (F) NPTCuplarea conductelor1 / 4 "Cuplare€0.84
B
30E647
1/4 (M) NPTNiplu de țeavă1 / 4 "Biberon€0.73
C
30E652
1/4 (M) NPT x 3/8 (F) NPTBucșă de țevi3 / 8 "Bucșă€0.87
A
30E650
3/8 (F) NPTCuplarea conductelor3 / 8 "Cuplare€5.84
B
30E648
3/8 (M) NPTNiplu de țeavă3 / 8 "Biberon€5.65

Fitinguri pentru țevi din aluminiu

Fitingurile pentru țevi din aluminiu Speedaire sunt proiectate pentru a fi atașate cu țeavă de aluminiu pentru conexiuni sigure, fără scurgeri. Aceste fitinguri se adaptează la aplicațiile exterioare și interioare, cuprinzând rafturi și balustrade, instalații sanitare și sisteme de aer comprimat. Ele oferă o rezistență superioară la coroziune și au o greutate redusă în comparație cu fitingurile din oțel sau cupru. Alegeți dintr-o gamă de aceste fitinguri pentru țevi din aluminiu, disponibile în tipuri de bucșă, cuplare și niplu.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?