Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SPEEDAIRE 30E649 Cuplaj pentru fitinguri 1/4fnpt | AC4LNY

SPEEDAIRE 30E649 Cuplaj fiting țeavă 1/4fnpt

În stoc
Articol: AC4LNY Model: 30E649

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€0.85 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplarea conductelor
Dimensiune de montare1/4 (F) NPT
Dimensiune cap hexagonal (inch)5/8
Material6061-T6 Aluminiu
Dimensiunea NPT1/4 în.
Evaluare presiune300 PSI
Dimensiune de filet1 / 4 "
TipCuplare

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0023
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)1.52
Codul HS7609000000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelDimensiune de montareArticolDimensiune de filetTipPreț
SPEEDAIRE 30E647 Racord pentru țeavă 1/4mnpt | AC4LNW 30E6471/4 (M) NPTNiplu de țeavă1 / 4 "Biberon€0.36
SPEEDAIRE 30E648 Racord pentru țeavă 3/8mnpt | AC4LNX 30E6483/8 (M) NPTNiplu de țeavă3 / 8 "Biberon€5.65
SPEEDAIRE 30E650 Cuplaj pentru fitinguri 3/8fnpt | AC4LNZ 30E6503/8 (F) NPTCuplarea conductelor3 / 8 "Cuplare€5.84
SPEEDAIRE 30E652 Bucșă de racorduri pentru țevi | AC4LPB 30E6521/4 (M) NPT x 3/8 (F) NPTBucșă de țevi3 / 8 "Bucșă€0.87

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE 30E649 Cuplaj fiting țeavă 1/4fnpt
€0.85 /unitate