Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SPEEDAIRE 30E650 Cuplaj pentru fitinguri 3/8fnpt | AC4LNZ

SPEEDAIRE 30E650 Cuplaj fiting țeavă 3/8fnpt

În stoc
Articol: AC4LNZ Model: 30E650

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€5.84 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplarea conductelor
Dimensiune de montare3/8 (F) NPT
Dimensiune cap hexagonal (inch)3/4
Material6061-T6 Aluminiu
Dimensiunea NPT3/8 în.
Evaluare presiune300 PSI
Dimensiune de filet3 / 8 "
TipCuplare

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)3.3
Lățimea navei (cm)1.78
Codul HS7609000000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelDimensiune de montareArticolDimensiune de filetTipPreț
SPEEDAIRE 30E647 Racord pentru țeavă 1/4mnpt | AC4LNW 30E6471/4 (M) NPTNiplu de țeavă1 / 4 "Biberon€0.36
SPEEDAIRE 30E648 Racord pentru țeavă 3/8mnpt | AC4LNX 30E6483/8 (M) NPTNiplu de țeavă3 / 8 "Biberon€5.65
SPEEDAIRE 30E649 Cuplaj pentru fitinguri 1/4fnpt | AC4LNY 30E6491/4 (F) NPTCuplarea conductelor1 / 4 "Cuplare€0.85
SPEEDAIRE 30E652 Bucșă de racorduri pentru țevi | AC4LPB 30E6521/4 (M) NPT x 3/8 (F) NPTBucșă de țevi3 / 8 "Bucșă€0.87

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE 30E650 Cuplaj fiting țeavă 3/8fnpt
€5.84 /unitate