AUTOQUIP STL-044044-0040-30 Tilter, Heavy Duty, 50 inch max. Lățimea platformei, capacitate 4000 lbs | CG6DNK

AUTOQUIP STL-044044-0040-30 Tilter, Heavy Duty, 50 inch max. Lățimea platformei, capacitate de 4000 lbs

Articol: CG6DNK Model: STL-044044-0040-30

Descarcă-l Mai 7, marţi

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInclinator hidraulic pentru paleti
Lungimea bazei41 "
Lățimea bazei24 "
Grad30
Înălțimea buzelor12 "
Capacitate de încărcare4000 lbs.
Înălțime coborâtă8"
Max. Lungimea platformei50 "
Max. Lățimea platformei50 "
Min. Lungimea platformei44 "
Min. Lățimea platformei44 "
CP motor1.5
Numărul de cilindri1
Timp5 sec.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 236.25
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTimpLățimea bazeiGradCapacitate de încărcareMax. Lungimea platformeiMax. Lățimea platformeiMin. Lungimea platformeiMin. Lățimea platformeiPreț
AUTOQUIP STL-024038-0020-90 Tilter, Heavy Duty, 54 inch max. Lățimea platformei, capacitate 2000 lbs | CG6DNG STL-024038-0020-9011 sec.24 "902000 lbs.54 "54 "38 "24 "-
RFQ
AUTOQUIP STL-044044-0025-30 Tilter, Heavy Duty, 50 inch max. Lățimea platformei, capacitate 2500 lbs | CG6DNH STL-044044-0025-305 sec.24 "302500 lbs.50 "50 "44 "44 "-
RFQ
AUTOQUIP SLT-044044-0025-45 Tilter, Heavy Duty, 50 inch max. Lățimea platformei, capacitate 2500 lbs | CG6DNJ SLT-044044-0025-458 sec.24 "452500 lbs.50 "50 "44 "44 "-
RFQ
AUTOQUIP STL-044044-0040-45 Tilter, Heavy Duty, 50 inch max. Lățimea platformei, capacitate 4000 lbs | CG6DNL STL-044044-0040-458 sec.24 "454000 lbs.50 "50 "44 "44 "-
RFQ
AUTOQUIP STL-024038-0040-90 Tilter, Heavy Duty, 54 inch max. Lățimea platformei, capacitate 4000 lbs | CG6DNM STL-024038-0040-9022 sec.24 "904000 lbs.54 "54 "38 "24 "-
RFQ
AUTOQUIP STL-044044-0060-30 Tilter, Heavy Duty, 50 inch max. Lățimea platformei, capacitate 6000 lbs | CG6DNN STL-044044-0060-305 sec.24 "306000 lbs.50 "50 "44 "44 "-
RFQ
AUTOQUIP STL-044044-0060-45 Tilter, Heavy Duty, 50 inch max. Lățimea platformei, capacitate 6000 lbs | CG6DNP STL-044044-0060-458 sec.24 "456000 lbs.50 "50 "44 "44 "-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AUTOQUIP STL-044044-0040-30 Tilter, Heavy Duty, 50 inch max. Lățimea platformei, capacitate de 4000 lbs