AUTOQUIP TLA-023-0020 Masă de ridicare și înclinare, lățime platformă de 48 inchi, înălțime de 29 inchi, capacitate de 2000 lbs | CG6CPD

AUTOQUIP TLA-023-0020 Masă de ridicare și înclinare, lățime platformă de 48 inchi, înălțime de 29 inchi, capacitate de 2000 lbs

Articol: CG6CPD Model: TLA-023-0020

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRidicarea de masă
Lungimea bazei41.5 "
Lățimea bazei17.5 "
Grad45
Capacitate de încărcare2000 lbs.
Înălțime coborâtă6"
Max. Lungimea platformei48 "
Max. Lățimea platformei48 "
Min. Lungimea platformei41.5 "
Min. Lățimea platformei17.5 "
CP motor0.5
Numărul de cilindri1
Înălțimea ridicată29 "
Timp35 sec.
Lungimea călătoriei23 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 191.25
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCP motorLungimea bazeiLățimea bazeiTimpCapacitate de încărcareMax. Lungimea platformeiMax. Lățimea platformeiMin. Lungimea platformeiPreț
AUTOQUIP TLA-022-0080 Masă de ridicare și înclinare, lățime platformă de 60 inchi, înălțime de 33 inchi, capacitate de 8000 lbs | CG6CPC TLA-022-00801.552.5 "34 "50 sec.8000 lbs.56 "60 "54 "-
RFQ
AUTOQUIP TLA-025-0040 Masă de ridicare și înclinare, lățime platformă de 48 inchi, înălțime de 32 inchi, capacitate de 4000 lbs | CG6CPE TLA-025-0040147 "23 "35 sec.4000 lbs.48 "48 "47 "-
RFQ
AUTOQUIP TLA-025-0060 Masă de ridicare și înclinare, lățime platformă de 48 inchi, înălțime de 33 inchi, capacitate de 6000 lbs | CG6CPF TLA-025-0060147 "23 "40 sec.6000 lbs.48 "48 "47 "-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AUTOQUIP TLA-023-0020 Masă de ridicare și înclinare, lățime platformă de 48 inchi, înălțime de 29 inchi, capacitate de 2000 lbs