AUTOQUIP TRK-096-0040-T2 Scissor Lift Table, 66 Inch Platform Width, 16.75 - 112.75 Inch Height | CG6CGV

AUTOQUIP TRK-096-0040-T2 Masă de ridicare cu foarfece, lățime platformă 66 inchi, înălțime 16.75 - 112.75 inci

Articol: CG6CGV Model: TRK-096-0040-T2

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMasa de ridicare foarfeca
Lungimea bazei76 "
Lățimea bazei42 "
Capacitate de încărcare4000 lbs.
Înălțime coborâtă16.75 "
Max. Lungimea platformei100 "
Max. Lățimea platformei66 "
Min. Lungimea platformei76 "
Min. Lățimea platformei42 "
CP motor5
Numărul de cilindri2
Înălțimea ridicată112.75 "
Timp30 sec.
Lungimea călătoriei96 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 855
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCP motorLungimea bazeiLățimea bazeiTimpCapacitate de încărcareMax. Lungimea platformeiMax. Lățimea platformeiMin. Lungimea platformeiPreț
AUTOQUIP TRK-036-0020-T2 Masă de ridicare cu foarfecă, lățime platformă 50 inchi, înălțime 10.5 - 46.5 inci | CG6CGH TRK-036-0020-T21.532 "26 "13 sec.2000 lbs.56 "50 "32 "-
RFQ
AUTOQUIP TRK-060-0020-T2 Masă de ridicare cu foarfecă, lățime platformă 47 inchi, înălțime 11.5 - 71.5 inci | CG6CGJ TRK-060-0020-T21.547.25 "23 "21 sec.2000 lbs.72 "47 "47.25 "-
RFQ
AUTOQUIP TRK-060-0040-T2 Masă de ridicare cu foarfecă, lățime platformă 57 inchi, înălțime 11.75 - 71.75 inci | CG6CGK TRK-060-0040-T2547.25 "33 "42 sec.4000 lbs.72 "57 "47.25 "-
RFQ
AUTOQUIP TRK-060-0100-T2 Masă de ridicare cu foarfecă, lățime platformă 72 inchi, înălțime 18.5 - 78.5 inci | CG6CGL TRK-060-0100-T2558 "48 "65 sec.10000 lbs.82 "72 "58 "-
RFQ
AUTOQUIP TRK-072-0020-T2 Masă de ridicare cu foarfecă, lățime platformă 60 inchi, înălțime 86 inchi, capacitate 2000 lbs | CG6CGM TRK-072-0020-T21.556 "36 "26 sec.2000 lbs.80 "60 "56 "-
RFQ
AUTOQUIP TRK-072-0040-T2 Masă de ridicare cu foarfecă, lățime platformă de 60 inchi, înălțime 13.75 - 85.75 inci | CG6CGN TRK-072-0040-T2556 "36 "35 sec.4000 lbs.80 "60 "56 "-
RFQ
AUTOQUIP TRK-072-0060-T2 Masă de ridicare cu foarfecă, lățime platformă 59 inchi, înălțime 16.75 - 88.75 inci | CG6CGP TRK-072-0060-T2556 "35 "35 sec.6000 lbs.80 "59 "56 "-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AUTOQUIP TRK-096-0040-T2 Masă de ridicare cu foarfece, lățime platformă 66 inchi, înălțime 16.75 - 112.75 inci