Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

AVEN 10355-ER Cutter diagonal din oțel inoxidabil 6 inch lungime | AA8QJB 19MR84

AVEN 10355-ER Cutter diagonal din oțel inoxidabil 6 inch lungime

În stoc
Articol: AA8QJB Model: 10355-ERCrucea Ref: 19MR84
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
€43.71 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFreze diagonale
TăiatSpăla
Manipulați culoareaGalben
Tip mânerPernă
Îndoirea falcilor32 grade
Lungimea maxilarului3 / 4 "
Lățimea fălcii3 / 4 "
MaterialOţel inoxidabil
Max. Deschiderea maxilarului3 / 4 "
NesparkingNu
Tipul nasuluiOval
Lungime totală6"
Întoarcerea primăveriiNu
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
Lățimea sfatului1 / 4 "
VoltajNu a fost votat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2115
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8203205000
Tara natalaPK

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AVEN 10355-ER Cutter diagonal din oțel inoxidabil 6 inch lungime
€43.71 /unitate