Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Instrument de instalare a inserției AVK AKPT6P8125, dimensiune M8 X 1.25, oțel | AG3FJY 33JE63

AVK Instrument de instalare a inserției AKPT6P8125, dimensiune M8 X 1.25, oțel

În stoc
Element: AG3FJY Model: AKPT6P8125Crucea Ref: 33JE63
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
€5,831.18 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolIntroduceți instrumentul de instalare
Lungime9"
MaterialOţel
MărimeaM8 X 1.25
Tip filetmetric
TipPneumatic
Se utilizează cu dimensiunea filetului internM8 X 1.25

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.27
Înălțimea navei (cm)5.72
Lungimea navei (cm)27.94
Lățimea navei (cm)16.51
Codul HS8467920050

Detalii produs:

    • Pentru utilizare cu instrument (instrument de instalare)
    • Tip piuliță nituită (moletată)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AVK Instrument de instalare a inserției AKPT6P8125, dimensiune M8 X 1.25, oțel
€5,831.18 /unitate