Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

AVK ALA1-1015-3.8 Piuliță cu nituri, 17.4 mm Diametru flanșă, M10 X 1.50 Dimensiune filet, 17.53 mm Lungime, 13.5 mm Dimensiune burghiu, 10PK | CG6LZN 444P21

AVK ALA1-1015-3.8 Piuliță cu nituri, 17.4 mm Diametru flanșă, M10 X 1.50 Dimensiune filet, 17.53 mm Lungime, 13.5 mm Dimensiune burghiu, 10PK

În stoc
Articol: CG6LZN Model: ALA1-1015-3.8Crucea Ref: 444P21
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
€25.45 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță nituită
Material de bazăAluminiu
Diapozitivul corpului.13.46 mm
Dia./Dimensiunea firuluiM10x1.5
Dimensiunea burghiului13.5 mm
SfârşitCapat deschis
Finisaj de fixareSimplu
finalizareaSimplu
Flanșă Dia.17.4 mm
CalitateNeclasat
Grip Range0.70mm la 3.80mm
Cap Dia.17.4 mm
Inaltimea capului0.89 mm
Mărimea găurii13.5 mm
Lungime17.53 "
Tip nitstriate
Sistem de măsuraremetric

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.027
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Fibră de sticlă, materiale plastice rigide prin crearea de fire permanente de găuri perforate sau perforate în aplicații oarbe, utilizate pentru fixarea în siguranță a metalelor

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AVK ALA1-1015-3.8 Piuliță cu nituri, 17.4 mm Diametru flanșă, M10 X 1.50 Dimensiune filet, 17.53 mm Lungime, 13.5 mm Dimensiune burghiu, 10PK
€25.45 /ambalaj