Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

AVK ALA1-1024-130 Piuliță cu nituri, diametru flanșă de 0.415 inchi, dimensiune filet #10-24, lungime 0.475 inci, 25PK | CG6LZQ 444P24

AVK ALA1-1024-130 Piuliță cu nituri, diametru flanșă de 0.415 inchi, dimensiune filet #10-24, lungime de 0.475 inci, 25 buc.

În stoc
Articol: CG6LZQ Model: ALA1-1024-130Crucea Ref: 444P24
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
€22.17 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță nituită
Material de bazăAluminiu
Diapozitivul corpului.0.296 "
Dia./Dimensiunea firului# 10-24
Dimensiunea burghiului19 / 64 "
SfârşitCapat deschis
Finisaj de fixareSimplu
finalizareaSimplu
Flanșă Dia.17.4 mm
CalitateNeclasat
Grip Range0.020 "până la 0.130"
Cap Dia.0.415 "
Inaltimea capului0.03 "
Mărimea găurii0.296 "
Lungime0.475 "
Tip nitstriate
Sistem de măsurareInch

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Fibră de sticlă, materiale plastice rigide prin crearea de fire permanente de găuri perforate sau perforate în aplicații oarbe, utilizate pentru fixarea în siguranță a metalelor

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AVK ALA1-1024-130 Piuliță cu nituri, diametru flanșă de 0.415 inchi, dimensiune filet #10-24, lungime de 0.475 inci, 25 buc.
€22.17 /ambalaj