A Rulmenti: Acul de-a lungul cu bile de presiune pe carcasă, mingea pe motor , Perii: Înlocuibil extern , Carcasa: TENV , Carcasa de viteze: Aluminiu turnat sub presiune , Material angrenaj: Oțel călit , Tip angrenaj: Elicoidal și Spur , Material carcasă: Aluminiu turnat sub presiune , HP de intrare: 1/4 , Lungime mai puțin arbore: 12.125 " , lubrifiere: Ulei permanent pentru angrenaje cu fluide grele , Max. Temp. ambiantă: 40 grade C , Tip motor: DC , Montare: Toate pozițiile , Lungime totală: 13.625 " , Perii de schimb: 6YHZ0 , Ieșire ax reversibilă: Nu , Rotație: Reversibil , Sigilii: Tip buză încărcat cu arc pe arborele de intrare și ieșire , Orientarea arborelui: Paralel , Protectie termala: Nici unul , Voltaj: 90 VDC