Motorreductor DC DAYTON 2H579 42 Rpm 90v Tenv | AB9ZUD

DAYTON 2H579 Motorreductor DC 42 Rpm 90v Tenv

În stoc
Element: AB9ZUD Model: 2H579

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,044.67 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu angrenaj DC
RulmențiAcul de-a lungul cu bile de presiune pe carcasă, mingea pe motor
PeriiÎnlocuibil extern
ÎmprejmuireTENV
Amplificatori de încărcare completă2.30
Cutie de vitezeAluminiu turnat sub presiune
Material pentru unelteOțel călit
Raport de transmisie43:1
Tipul de angrenajElicoidal și Spur
Material carcasăAluminiu turnat sub presiune
Intrare HP1/4
Lungime mai mică ax12.125 "
UngereUlei permanent pentru angrenaje cu fluide grele
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Max. Cuplul280 in.-lb.
Tipul motoruluiDC
MontareToate pozițiile
RPM pe placa de identificare42
Lungime totală13.625 "
Încărcare suprasarcină215 lb.
Perii de schimb6YHZ0
Ieșire reversibilă a arboreluiNu
RotațieReversibil
Gama RPM31 la 50
Garnituri etansareTip buză încărcat cu arc pe arborele de intrare și ieșire
Orientarea arboreluiParalel
Protectie termalaNici unul
Voltaj90 VDC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.045
Înălțimea navei (cm)23.62
Lungimea navei (cm)47.24
Lățimea navei (cm)24.13
Codul HS8501314000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAmplificatori de încărcare completăRaport de transmisieMax. CuplulRPM pe placa de identificareÎncărcare suprasarcinăGama RPMPreț
Motorreductor DC DAYTON 2H571 350 Rpm 90v Tenv | AB9ZTZ 2H5712.515:140 in.-lb.350170 lb.251 la 500€1,025.70
DAYTON 2H573 Motorreductor DC 165 Rpm 90v Tenv | AB9ZUA 2H5732.5111:190 in.-lb.165200 lb.151 la 200€880.98
Motorreductor DC DAYTON 2H575 90 Rpm 90v Tenv | AB9ZUB 2H5752.5119:1160 in.-lb.90200 lb.76 la 100€884.03
Motorreductor DC DAYTON 2H577 62 Rpm 90v Tenv | AB9ZUC 2H5772.5129:1235 in.-lb.62235 lb.51 la 75€939.49

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 2H579 Motorreductor DC 42 Rpm 90v Tenv
€1,044.67 /unitate