Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

AVK ALS4T-1032-130 Rivet Nut, 10-32 Thread Size, 0.475 Inch Length, Steel, 25Pk | AG3FLY 33JF11

AVK ALS4T-1032-130 Piuliță cu nituri, dimensiune filet 10-32, lungime 0.475 inci, oțel, 25 buc.

În stoc
Element: AG3FLY Model: ALS4T-1032-130Crucea Ref: 33JF11

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€20.67 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță nituită
Material de bazăOţel
Diapozitivul corpului.0.296 "
Dia./Dimensiunea firului10-32
Dimensiunea burghiului10-32
SfârşitOperatii Deschise
Finisaj de fixareGalben de zinc trivalent
finalizareaGalben de zinc
Flanșă Dia.0.415 "
Grip Range0.020 - 0.130 "
Cap Dia.0.415 "
Inaltimea capului0.03 "
Mărimea găurii0.296 "
Lungime0.475 "
MaterialOţel
Tip piulițăstriate
Dimensiune de filet10-32

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS7318160000

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AVK ALS4T-1032-130 Piuliță cu nituri, dimensiune filet 10-32, lungime 0.475 inci, oțel, 25 buc.
€20.67 /ambalaj