Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Piuliță cu nituri AVK ATA2-470, moletă, dimensiune filet M4 X 0.7, lungime 90.40 inci, 10 buc | AG3FPL 33JF70

AVK ATA2-470 Piuliță cu nituri, moletă, dimensiune filet M4 X 0.7, lungime 90.40 inchi, 10 buc.

În stoc
Articol: AG3FPL Model: ATA2-470Crucea Ref: 33JF70
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
€17.96 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță nituită
Material de bazăAluminiu
Diapozitivul corpului.6.340 "
Dia./Dimensiunea firuluiM4 X 0.07
finalizareaPlacarea cu cadmiu
Flanșă Dia.6.830 "
Grip Range0.030 - 2.990 "
Cap Dia.6.830 "
Inaltimea capului0.030 "
Lungime90.4 "
MaterialAluminiu
Tip piulițăstriate
Dimensiune de filetM4 X 0.7

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0068
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS7616103000

Variante de produs

ProdusModelMaterial de bazăDiapozitivul corpului.Dia./Dimensiunea firuluifinalizareaFlanșă Dia.Grip RangeCap Dia.Inaltimea capuluiPreț
AVK ATA2-832 Piuliță cu nituri, moletă, dimensiune filet 8-32, lungime 0.370 inci, 10 buc | AG3FPE 33JF63 ATA2-832Aluminiu0.249 "8-32Placarea cu cadmiu0.269 "0.030 - 2.990 "0.269 "0.030 "€39.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AVK ATA2-470 Piuliță cu nituri, moletă, dimensiune filet M4 X 0.7, lungime 90.40 inchi, 10 buc.
€17.96 /ambalaj