Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Piuliță cu nituri AVK ATC9T-610, dimensiune filet M6 X 1, lungime 13.8 mm, dimensiune burghiu 9.92 mm, 304Ss | CG6MAY 444P54

AVK ATC9T-610 Piuliță cu nituri, dimensiune filet M6 X 1, lungime 13.8 mm, dimensiune burghiu 9.92 mm, 304Ss

În stoc
Articol: CG6MAY Model: ATC9T-610Crucea Ref: 444P54
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
€10.47 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță nituită
Material de bazăOţel inoxidabil
Diapozitivul corpului.9.51 mm
Dia./Dimensiunea firuluiM6x1
Dimensiunea burghiului9.52 mm, mm 9.8, 9.92 mm
SfârşitCapat deschis
Finisaj de fixareSimplu
finalizareaSimplu
Flanșă Dia.0.415 "
Calitate304
Cap Dia.10.16 mm
Mărimea găurii9.52 mm, mm 9.8, 9.92 mm
Lungime13.8
Tip nitLăudat
Sistem de măsuraremetric

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Fibră de sticlă, materiale plastice rigide prin crearea de fire permanente de găuri perforate sau perforate în aplicații oarbe, utilizate pentru fixarea în siguranță a metalelor

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AVK ATC9T-610 Piuliță cu nituri, dimensiune filet M6 X 1, lungime 13.8 mm, dimensiune burghiu 9.92 mm, 304Ss
€10.47 /unitate